絞り込み
種類
  • 種類インクリーザー(6)
  • 種類エルボ(2)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(11)
  • 種類チーズ(3)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(A)
  • 40(5)
  • 50(4)
  • 65(3)
  • 75(17)
  • 80(7)
  • 100(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(18)
呼び径(B)
  • 3
  • 3/8(3)
  • 1/2(61)
  • 3/4(60)
  • 1(56)
  • 1-1/4(22)
  • 1-1/2(78)
  • 2(83)
  • 2-1/2(22)
  • 4(33)
  • 5(8)
  • 6(10)
  • 8(2)
  • 13(6)
  • 16(5)
  • -(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(2)
ブランド
  • セキスイ(8)
  • 東栄管機(6)
  • Aron(アロン化成)(5)
  • 前澤化成工業(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • カクダイ(1)
  • アサヒAV(1)
セキスイ・東栄管機・Aron(アロン化成)・前澤化成工業・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・カクダイ・アサヒAV
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIバルブソケット セキスイHIバルブソケットセキスイ(13件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
プレハブジョイント ソケット形 アサヒAVプレハブジョイント ソケット形アサヒAV(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
HTソケット セキスイHTソケットセキスイ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
DV継手インクリーザー 東栄管機DV継手インクリーザー東栄管機(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
DV継手 キャップ 前澤化成工業DV継手 キャップ前澤化成工業(18件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
形状キャップタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
DV90°径違いチーズ Aron(アロン化成)DV90°径違いチーズAron(アロン化成)(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DVインクリーザー セキスイDVインクリーザーセキスイ(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用) カクダイ排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用)カクダイ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様VP管内面接続材質PVC形状ニップルタイプDV種類塩ビ管用継手
DVソケット Aron(アロン化成)DVソケットAron(アロン化成)(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
形状ソケットタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DV継手 排水バルブエルボ 前澤化成工業DV継手 排水バルブエルボ前澤化成工業(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき形状エルボタイプDV接続ねじ種類管用テーパねじ
DVインクリーザー Aron(アロン化成)DVインクリーザーAron(アロン化成)(13件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
形状インクリーザータイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DVソケット セキスイDVソケットセキスイ(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
DV継手ソケット 東栄管機DV継手ソケット東栄管機
149税込164
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
HTDV継手インクリーザー 東栄管機HTDV継手インクリーザー東栄管機(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状インクリーザー茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
DV90°チーズ Aron(アロン化成)DV90°チーズAron(アロン化成)(7件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DV継手バルブソケット 東栄管機DV継手バルブソケット東栄管機(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
DVカラー継手ソケット 東栄管機DVカラー継手ソケット東栄管機
289税込318
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状ソケットホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0MB)
透明 DV インクリーザ(異径ソケット) セキスイ透明 DV インクリーザ(異径ソケット)セキスイ
299税込329
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
DV45°Y Aron(アロン化成)DV45°YAron(アロン化成)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
形状45°YタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DVカラー継手90°エルボ 東栄管機DVカラー継手90°エルボ東栄管機
479税込527
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°ホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
DVヤリトリ ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DVヤリトリ ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格使用流体排水用
DVインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DVインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷
FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット セキスイFS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケットセキスイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプDV種類ポリ塩ビ管使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等
塩ビ継手