絞り込み
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類インクリーザー(6)
  • 種類エルボ(7)
  • 種類キャップ(3)
  • 種類ソケット(9)
  • 種類チーズ(3)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(A)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(2)
  • 80(4)
  • 100(35)
  • 125(2)
  • 150(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(20)
  • 樹脂(1)
呼び径(B)
  • 4
  • 3/8(3)
  • 1/2(61)
  • 3/4(61)
  • 1(57)
  • 1-1/4(22)
  • 1-1/2(79)
  • 2(82)
  • 2-1/2(22)
  • 3(25)
  • 5(8)
  • 6(10)
  • 8(2)
  • 13(6)
  • 16(5)
  • -(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(3)
ブランド
  • Aron(アロン化成)(13)
  • セキスイ(8)
  • 東栄管機(8)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • カクダイ(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 前澤化成工業(1)
Aron(アロン化成)・セキスイ・東栄管機・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・カクダイ・KITZ(キッツ)・前澤化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
CU 排水キャップ Aron(アロン化成)CU 排水キャップAron(アロン化成)(43件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
DV継手インクリーザー 東栄管機DV継手インクリーザー東栄管機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
DV継手 キャップ 前澤化成工業DV継手 キャップ前澤化成工業(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
形状キャップタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
CU 持出ニップル Aron(アロン化成)CU 持出ニップルAron(アロン化成)(14件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
形状ニップル種類塩ビ管用継手規格アロン規格
透明 DV 90°エルボ セキスイ透明 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
DV90°エルボ Aron(アロン化成)DV90°エルボAron(アロン化成)(15件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DV90°径違いチーズ Aron(アロン化成)DV90°径違いチーズAron(アロン化成)(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DVインクリーザー セキスイDVインクリーザーセキスイ(7件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用) カクダイ排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用)カクダイ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様VP管内面接続材質PVC形状ニップルタイプDV種類塩ビ管用継手
DV継手持出しソケット 東栄管機DV継手持出しソケット東栄管機(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV寸法l'(mm)20
DVソケット Aron(アロン化成)DVソケットAron(アロン化成)(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
形状ソケットタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DV90°エルボ セキスイDV90°エルボセキスイ(7件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 東栄管機DV継手 ネジ式水閘 クサリ式東栄管機(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
DVインクリーザー Aron(アロン化成)DVインクリーザーAron(アロン化成)(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
形状インクリーザータイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DV継手ソケット 東栄管機DV継手ソケット東栄管機
279税込307
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
HTDV継手インクリーザー 東栄管機HTDV継手インクリーザー東栄管機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状インクリーザー茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
DV90°大曲りチーズ Aron(アロン化成)DV90°大曲りチーズAron(アロン化成)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
DV継手90°エルボ 東栄管機DV継手90°エルボ東栄管機
449税込494
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボタイプDV
DVバルブ用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DVバルブ用ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格山数ネジ部/11(25.4mmにつき)使用流体排水用接続ねじ種類R
DV透明継手 ソケット 東栄管機DV透明継手 ソケット東栄管機(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット透明ブルータイプDV規格JIS K6739規格品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV継手バルブソケット 東栄管機DV継手バルブソケット東栄管機(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
透明 DV インクリーザ(異径ソケット) セキスイ透明 DV インクリーザ(異径ソケット)セキスイ
479税込527
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
DV90°径違いチーズ セキスイDV90°径違いチーズセキスイ
739税込813
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状径違いチーズ90°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
CU ヤリトリスライド継手(片側スライド) Aron(アロン化成)CU ヤリトリスライド継手(片側スライド)Aron(アロン化成)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
形状片側スライド種類塩ビ管用継手
DV継手 排水用バルブソケット セキスイDV継手 排水用バルブソケットセキスイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)接続ねじ種類R
DVヤリトリ ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DVヤリトリ ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格使用流体排水用
DVインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DVインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷
CU VUキャップ Aron(アロン化成)CU VUキャップAron(アロン化成)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
形状キャップタイプVU管用種類塩ビ管用継手
CU ヤリトリスライド継手(両側スライド) Aron(アロン化成)CU ヤリトリスライド継手(両側スライド)Aron(アロン化成)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
形状両側スライド種類塩ビ管用継手
CU 30°エルボ Aron(アロン化成)CU 30°エルボAron(アロン化成)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
形状30°エルボ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
CU 22 1/2エルボ Aron(アロン化成)CU 22 1/2エルボAron(アロン化成)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
形状22 1/2エルボ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
CU 11 1/4エルボ Aron(アロン化成)CU 11 1/4エルボAron(アロン化成)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
形状11 1/4エルボ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
排水用通気弁 通気番 KITZ(キッツ)排水用通気弁 通気番KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
材質(ボディ)ABS樹脂付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディキャップ)ABS樹脂材質(ソケット)PVC使用場所屋内用材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
塩ビ継手