カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ
          • 継手
            • 塩ビ継手
              • 掃除口

掃除口 :「DV継手」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
DV継手 掃除口 前澤化成工業DV継手 掃除口前澤化成工業(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
DA継手掃除口 東栄管機DA継手掃除口東栄管機
239税込263
1個
当日出荷
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。材質PVC形状DA継手掃除口グレー、ホワイト材質(本体)PVCタイプ空調ドレン配管用継手ねじピッチ(mm)2材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:NR
ビニール掃除口 セキスイビニール掃除口セキスイ(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)
DV継手 掃除口 モノタロウDV継手 掃除口モノタロウ(35件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口 セキスイHE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口セキスイ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
形状掃除口タイプHTDV継手(ねじ式)
HT DV 掃除口 Aron(アロン化成)HT DV 掃除口Aron(アロン化成)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質塩化ビニル形状掃除口タイプDV継手
HTDV継手ツマミ式掃除口 東栄管機HTDV継手ツマミ式掃除口東栄管機
679税込747
1個
当日出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ツマミ式掃除口茶色タイプHTDV継手RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手 掃除口 VCO ツマミ式 50 東栄管機HTDV継手 掃除口 VCO ツマミ式 50東栄管機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
トラスコ品番857-5086材質PVC形状ツマミ式掃除口質量(g)66タイプHTDV継手使用温度範囲(℃)0~90寸法H(mm)44最高使用圧力(MPa)無圧寸法A(mm)69寸法B(mm)52.2寸法C(mm)60寸法H1(mm)27呼び径(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
継手特集
おすすめ人気ランキング
掃除口