絞り込み
呼び径(A)
  • 13(8)
  • 15(1)
  • 16(9)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類ソケット(5)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ユニオン(5)
  • 種類伸縮継手(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
呼び径(B)
  • 1/2
  • 3/8(2)
  • 3/4(14)
  • 1(9)
  • 1-1/4(9)
  • 1-1/2(9)
  • 2(11)
  • 2-1/2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
ブランド
  • セキスイ(4)
  • エスコ(2)
  • アサヒAV(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • カクダイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 東栄管機(1)
  • ジョージフィッシャー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
13(8)
15(1)
16(9)
プレハブジョイント ソケット形 アサヒAVプレハブジョイント ソケット形アサヒAV(15件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
塩ビパイプユニオン カクダイ塩ビパイプユニオンカクダイ(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途一時補修用材質PVC形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAVプレハブジョイント ねじ込み形アサヒAV(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
HI継手 TSKユニオン 東栄管機HI継手 TSKユニオン東栄管機(11件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
HIユニオンソケット セキスイHIユニオンソケットセキスイ(1件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
形状ユニオンソケット
TS 伸縮継手(射出成型ユニオン) ノーブランドTS 伸縮継手(射出成型ユニオン)ノーブランド(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質塩化ビニル形状伸縮継手
塩ビ管ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)塩ビ管ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用材質塩化ビニル樹脂形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
TSユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSユニオンソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
41税込45
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743
510型 自在ユニオン ジョージフィッシャー510型 自在ユニオンジョージフィッシャー(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60材質(シール)EPDM接続方式ソケット接続
HIユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIユニオンソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743
TSユニオンソケット セキスイTSユニオンソケットセキスイ(2件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状フランジ
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット16 セキスイエスロン HI-TS継手ユニオンソケット16セキスイ
119税込131
1個
当日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6338材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)85呼び径(B)1/2寸法D(mm)22使用流体呼び径(A)【塩ビ管】16最高使用温度(℃)40
#16 伸縮ジョイント エスコ#16 伸縮ジョイントエスコ
815税込897
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471CE-16A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.35外径(Φmm)34.6接続方式締付け方式呼び径(A)16
#13 伸縮ジョイント エスコ#13 伸縮ジョイントエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471CE-13A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.35外径(Φmm)28.8接続方式締付け方式呼び径(A)13
ユニオン・ジョイント