絞り込み
種類
  • 種類エルボ(12)
  • 種類ソケット(11)
  • 種類チーズ(4)
  • 種類フランジ(2)
呼び径(A)
  • 20(6)
呼び径(B)
  • 3/4
  • 1/2(41)
  • 1(26)
  • 1-1/4(12)
  • 1-1/2(14)
  • 2(19)
  • 2-1/2(9)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(8)
  • 6(8)
  • 13(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(32)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(4)
  • PT(管用テーパ)(2)
ブランド
  • ベンカン(12)
  • シーケー金属(7)
  • リケン(6)
  • ONK(オーエヌ工業)(5)
  • イノック(4)
  • カクダイ(1)
ベンカン・シーケー金属・リケン・ONK(オーエヌ工業)・イノック・カクダイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型 ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型ベンカン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット1型
イノクイック 水栓エルボ イノックイノクイック 水栓エルボイノック
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
種類ワンタッチ管継手形状エルボ材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン種別一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ソケット ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ソケットベンカン
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状水栓ソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ユニオンソケット ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ユニオンソケットベンカン
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状ユニオンソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボショート ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボショートベンカン
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状水栓エルボショート最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
1押継手 メスアダプターソケット シーケー金属1押継手 メスアダプターソケットシーケー金属
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状メスアダプターソケット材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂接続ねじ種類Rc規格SAS322、JWWA G 116最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
イノクイック 水栓チーズ イノックイノクイック 水栓チーズイノック
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
種類ワンタッチ管継手形状チーズ材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ティー ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ティーベンカン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状水栓ティー
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雌アダプタ付ソケットベンカン
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雌アダプタ付ソケット
NJX 径違いねじ付チー ONK(オーエヌ工業)NJX 径違いねじ付チーONK(オーエヌ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。材質SCS13圧力2.0MPa以下最高使用温度(℃)180適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
イノクイック 水栓ソケット イノックイノクイック 水栓ソケットイノック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショートベンカン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓エルボショート
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボベンカン
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状水栓エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント メスアダプタ付90°エルボベンカン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90U ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90Uベンカン
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型ベンカン
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型ベンカン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3464)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型呼び径(B)3/4呼び径(Su)20
異径チーズ カクダイ異径チーズカクダイ
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
材質SUS304、EPDM形状異径チーズ呼び径(A)20
NJX 座付水栓チー ONK(オーエヌ工業)NJX 座付水栓チーONK(オーエヌ工業)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。材質SCS13圧力2.0MPa以下最高使用温度(℃)180適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
NJX 三方径違いねじ付チー ONK(オーエヌ工業)NJX 三方径違いねじ付チーONK(オーエヌ工業)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。材質SCS13呼び径(B)3/4圧力2.0MPa以下最高使用温度(℃)180適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
NJX 上座付水栓エルボ ONK(オーエヌ工業)NJX 上座付水栓エルボONK(オーエヌ工業)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
NJX 横座付水栓エルボ ONK(オーエヌ工業)NJX 横座付水栓エルボONK(オーエヌ工業)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
めすアダプター コマプッシュジョイント リケンめすアダプター コマプッシュジョイントリケン
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
材質本体SCS14、OリングNBR、くい込み環SUS304WPB、ゴムパッキンNBR使用圧力(MPa)0~1.0適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
フランジアダプター 1押継手 リケンフランジアダプター 1押継手リケン
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80ボルト穴数4水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
水栓ソケット 1押継手 リケン水栓ソケット 1押継手リケン
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
オスアダプターソケット 1押継手 リケンオスアダプターソケット 1押継手リケン
3,188税込3,507
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状オスアダプターソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
メスアダプターソケット 1押継手 リケンメスアダプターソケット 1押継手リケン
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状メスアダプターソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
コートフランジ SUSプレス共通品 リケンコートフランジ SUSプレス共通品リケン
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
1押継手と亜鉛めっき鋼管やライニング鋼管と接合する際にご使用いただけます。(接合の際は、1押継手技術資料を確認し、施工してください。)
材質本体(SS400)、外面コーティング(ナイロン樹脂)
1押継手 フランジアダプター シーケー金属1押継手 フランジアダプターシーケー金属
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状フランジアダプター材質SUS304、SCS13ボルト穴数4規格SAS322、JWWA G 116
1押継手 オスアダプターソケット シーケー金属1押継手 オスアダプターソケットシーケー金属
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状オスアダプターソケット材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂接続ねじ種類R規格SAS322、JWWA G 116最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
1押継手 水栓ソケット シーケー金属1押継手 水栓ソケットシーケー金属
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状水栓ソケット材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂接続ねじ種類Rp寸法L1(mm)50規格SAS322、JWWA G 116最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
1押継手 座付水栓エルボ シーケー金属1押継手 座付水栓エルボシーケー金属
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状座付水栓エルボ材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂寸法L1(mm)50規格SAS322、JWWA G 116ねじの種類Rp最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80寸法Z1(mm)20水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
1押継手 水栓チー シーケー金属1押継手 水栓チーシーケー金属
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状水栓チーズ材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂寸法L1(mm)50規格SAS322、JWWA G 116ねじの種類Rp最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水
1押継手 水栓エルボ シーケー金属1押継手 水栓エルボシーケー金属
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状水栓エルボ材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂寸法L1(mm)50規格SAS322、JWWA G 116ねじの種類Rp最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
イノクイック 座付水栓エルボ イノックイノクイック 座付水栓エルボイノック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
種類ワンタッチ管継手形状エルボ材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下寸法z2(mm)25
ステンレス鋼管用メカニカル継手