絞り込み
種類
  • 種類エルボ(7)
呼び径(A)
  • 25(1)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(1)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/2(13)
  • 3/4(13)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(5)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(6)
ブランド
  • ベンカン(5)
  • リケン(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • シーケー金属(1)
ベンカン・リケン・ONK(オーエヌ工業)・シーケー金属
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(7)
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボベンカン
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質ステンレス(SUS304・SUS316)形状水栓エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント メスアダプタ付90°エルボベンカン
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ2型ベンカン
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型ベンカン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型ベンカン
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3465)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型呼び径(B)1呼び径(Su)25
NJX 横座付水栓エルボ ONK(オーエヌ工業)NJX 横座付水栓エルボONK(オーエヌ工業)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
コートフランジ SUSプレス共通品 リケンコートフランジ SUSプレス共通品リケン
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
1押継手と亜鉛めっき鋼管やライニング鋼管と接合する際にご使用いただけます。(接合の際は、1押継手技術資料を確認し、施工してください。)
材質本体(SS400)、外面コーティング(ナイロン樹脂)
1押継手 水栓エルボ シーケー金属1押継手 水栓エルボシーケー金属
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状水栓エルボ材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂寸法L1(mm)50規格SAS322、JWWA G 116ねじの種類Rp最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
ステンレス鋼管用メカニカル継手(エルボ)