絞り込み
呼び径(B)
  • 1-1/2
  • 1/8(28)
  • 1/4(41)
  • 3/8(44)
  • 1/2(67)
  • 5/8(8)
  • 3/4(39)
  • 7/8(3)
  • 1(12)
  • 1-1/4(9)
  • 2(7)
  • 2-1/2(3)
  • 3(2)
  • 13(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • -(1)
種類
  • 種類エルボ(4)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ユニオン(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(5)
  • (2)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(3)
ブランド
  • ベンカン(5)
  • ミヤコ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ銅管内ネジアダプタ M153ミヤコ(7件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管外ネジアダプタ M154 ミヤコ銅管外ネジアダプタ M154ミヤコ(8件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
冷媒ダブルプレス ベンカン冷媒ダブルプレスベンカン
57,980税込63,778
1箱(10個)
4日以内出荷
適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H関連資料施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)取扱説明書(0.77MB)冷却温度(℃)-40~130
銅管FCユニオン ミヤコ銅管FCユニオンミヤコ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質鉄製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3480)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1.1/2呼び径(Su)40
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3481)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)1.1/2呼び径(Su)50
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型ベンカン
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3469)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1.1/2最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)40
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型ベンカン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3470)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1.1/2最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)50
銅管用継手