絞り込み
呼び径(B)
  • 3/4
  • 1/8(28)
  • 1/4(41)
  • 3/8(44)
  • 1/2(67)
  • 5/8(8)
  • 7/8(3)
  • 1(12)
  • 1-1/4(9)
  • 1-1/2(8)
  • 2(7)
  • 2-1/2(3)
  • 3(2)
  • 13(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • -(1)
種類
  • 種類エルボ(8)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(11)
  • 種類チーズ(7)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ユニオン(4)
  • 種類レジューサー(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • (9)
  • 青銅(9)
  • 黄銅(真鍮)(10)
呼び径(A)
  • 20(8)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(7)
  • PT(管用テーパ)(16)
ブランド
  • ミヤコ(9)
  • 東洋フィッティング(9)
  • イチネンTASCO(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • フジトク(3)
  • アソー(2)
  • ベンカン(2)
  • 常栄継手工業(2)
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • シンコー[継手](1)
ミヤコ・東洋フィッティング・イチネンTASCO・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・フジトク・アソー・ベンカン・常栄継手工業・エスコ・カクダイ・シンコー[継手]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクタッチ継手 おねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 おねじ付アダプタ東洋フィッティング(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質種類ストレート使用温度範囲(℃)95規格インチ 同径最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 めねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 めねじ付アダプタ東洋フィッティング(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
テクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ東洋フィッティング(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 ソケット 東洋フィッティングテクタッチ継手 ソケット東洋フィッティング(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状ソケット種類ストレート最高使用圧力(MPa)2.0使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
銅管ソケットアダプタ ミヤコ銅管ソケットアダプタミヤコ(11件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
テクタッチ継手 90°エルボ 東洋フィッティングテクタッチ継手 90°エルボ東洋フィッティング(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ銅管内ネジアダプタ M153ミヤコ(7件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管外ネジアダプタ M154 ミヤコ銅管外ネジアダプタ M154ミヤコ(8件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
二方リングチーズ アソー二方リングチーズアソー(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエルフジトク
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 テクルーズ 東洋フィッティングテクタッチ継手 テクルーズ東洋フィッティング
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テクタッチ用専用工具です。
用途既存のテクタッチの取り外しに。材質
テクタッチ継手 T 東洋フィッティングテクタッチ継手 T東洋フィッティング(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状チーズ使用流体水・湯RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 テクリップ 東洋フィッティングテクタッチ継手 テクリップ東洋フィッティング(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途銅管側よりテクタッチに押し付け銅管を引く。狭い所、少量に適しています。
90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO90°銅エルボ(冷凍規格)イチネンTASCO
6,298税込6,928
1セット
翌々日出荷
材質形状エルボ入数10
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボフジトク
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
二方フレアーチーズ アソー二方フレアーチーズアソー(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズフジトク
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
材質C3604快削黄銅棒形状チーズ最高使用圧力(MPa)20.59RoHS指令(10物質対応)対応
ナットつき銅管アダプター カクダイナットつき銅管アダプターカクダイ
899税込989
1個
翌日出荷から翌々日出荷
日本水道協会認証登録品です。
銅キャップ エスコ銅キャップエスコ(1件のレビュー)
12,100税込13,310
1セット(10個)ほか
翌日出荷
形状キャップ材質
銅管FCユニオン ミヤコ銅管FCユニオンミヤコ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質鉄製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管エルボアダプタ ミヤコ銅管エルボアダプタミヤコ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
銅エルボ イチネンTASCO銅エルボイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
形状エルボ設計圧力(MPa)8
銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
6,198税込6,818
1セット
翌々日出荷
形状ソケット
冷媒ダブルプレス ベンカン冷媒ダブルプレスベンカン
27,980税込30,778
1袋(10個)
4日以内出荷
適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H関連資料施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)取扱説明書(0.77MB)冷却温度(℃)-40~130
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ常栄継手工業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ベンリーカン接続銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン接続銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
579税込637
1個
翌日出荷
適合22.22mmの銅管と呼び20ベンリーカンとの接続用アダプター材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
ナット付銅管エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
899税込989
1個
翌々日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
銅管絶縁ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管絶縁ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
呼び20配管と22.22mm銅管の接続用
材質青銅、銅形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管外ネジソケット ミヤコ銅管外ネジソケットミヤコ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類R
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス メスアダプタ付90°エルボベンカン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3475)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ呼び径(B)3/4呼び径(Su)20
異径銅ソケット イチネンTASCO異径銅ソケットイチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
材質形状異径ソケット設計圧力(MPa)8
銅ソケット イチネンTASCO銅ソケットイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
CO2銅管用継手
形状ソケット
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ常栄継手工業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]二方リングチーズ TSR型シンコー[継手]
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
ナット付銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
639税込703
1個
翌日出荷から翌々日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
テクタッチ継手 フィッティングレジューサ 東洋フィッティングテクタッチ継手 フィッティングレジューサ東洋フィッティング
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
形状レジューサー材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM呼び径(B)3/4×1/2RoHS指令(10物質対応)対応
銅管BCユニオン ミヤコ銅管BCユニオンミヤコ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質青銅製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管外ネジソケット青銅棒 ミヤコ銅管外ネジソケット青銅棒ミヤコ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)2使用流体接続ねじ種類R
銅管外ネジユニオン ミヤコ銅管外ネジユニオンミヤコ(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質黄銅棒(C3604BD)、リン脱酸銅(C1220T)形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管用継手