絞り込み
種類
  • 種類ソケット(1)
材質
  • 樹脂
  • その他(4)
  • スチール(7)
  • ステンレス(20)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • (90)
  • 青銅(47)
  • 黄銅(真鍮)(354)
ブランド
  • I-VALUE(4)
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • 東尾メック(1)
  • 三興マテリアルサプライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管用スリーブ(樹脂製) カクダイ銅管用スリーブ(樹脂製)カクダイ(3件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
リング式の継手やバルブに使用します。
材質POM
R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メックR(れいわ)おっぞん ソケット東尾メック
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-45~130最高使用圧力(MPa)4.3適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等材質(ナット)C3771再生紙使用マーク適合
銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン 三興マテリアルサプライ銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン三興マテリアルサプライ
279税込307
1個
4日以内出荷
材質PTFE寸法D2(Φmm)6寸法T(mm)2
IVL-PE-12 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 12 I-VALUEIVL-PE-12 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 12I-VALUE
279税込307
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
IVL-PE-10 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 10 I-VALUEIVL-PE-10 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 10I-VALUE
279税込307
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)10
樹脂スリーブ エスコ樹脂スリーブエスコ
2,570税込2,827
1セット(10個)
翌日出荷
銅管用継手。
材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)
IVL-PE-6 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 6 I-VALUEIVL-PE-6 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 6I-VALUE
239税込263
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
IVL-PE-8 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 8 I-VALUEIVL-PE-8 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 8I-VALUE
239税込263
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)8
銅管用継手