絞り込み
呼び径(B)
  • 1/2(15)
  • 3/4(9)
  • 13(1)
種類
  • 種類その他(4)
  • 種類エルボ(7)
  • 種類ソケット(10)
  • 種類チーズ(4)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ユニオン(4)
  • 種類レジューサー(3)
材質
  • 青銅
  • その他(4)
  • スチール(7)
  • ステンレス(20)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(8)
  • (90)
  • 黄銅(真鍮)(352)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 13(6)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 130(1)
  • -(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(5)
  • PS(管用テーパ)(1)
  • PT(管用テーパ)(9)
ブランド
  • ミヤコ(20)
  • カクダイ(7)
  • TBC(タブチ)(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • 東洋フィッティング(5)
  • オンダ製作所(3)
ミヤコ・カクダイ・TBC(タブチ)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東洋フィッティング・オンダ製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ東洋フィッティング(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 ソケット 東洋フィッティングテクタッチ継手 ソケット東洋フィッティング(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状ソケット種類ストレート最高使用圧力(MPa)2.0使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 90°エルボ 東洋フィッティングテクタッチ継手 90°エルボ東洋フィッティング(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
フレキ用銅管オスアダプタ ミヤコフレキ用銅管オスアダプタミヤコ(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様フレキ用継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管 TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状変換ソケット樹脂管規格JIS、JWWA
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWA
銅管用火なし継手 13×15.88 カクダイ銅管用火なし継手 13×15.88カクダイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
テクタッチ継手 T 東洋フィッティングテクタッチ継手 T東洋フィッティング(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状チーズ使用流体水・湯RoHS指令(10物質対応)対応
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWA
銅管用火なし継手 13×12.7 カクダイ銅管用火なし継手 13×12.7カクダイ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7
銅管用外ネジアダプター カクダイ銅管用外ネジアダプターカクダイ(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート種類銅管用継手
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状メスアダプター規格JWWA
フレキ用座付エルボ ミヤコフレキ用座付エルボミヤコ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
トイレのリフォーム等で給水位置の変更に便利です。給水管を使用せずに直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らすことができ壁や床面から省スペースでの配管が可能です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、ビス/SUS304形状エルボ
砲金チーズ カクダイ砲金チーズカクダイ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質青銅形状チーズ呼び13
銅管外ネジソケット(青銅棒) ミヤコ銅管外ネジソケット(青銅棒)ミヤコ
429税込472
1個
3日以内出荷
銅管とねじ込み継手との接続用砲金継手です。
材質青銅製形状ソケット
銅管絶縁ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管絶縁ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
呼び13配管と15.88mm銅管の接続用
材質青銅、銅形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管ユニット用エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管ユニット用エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用材質青銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケットTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状ソケット規格JWWA
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状エルボ規格JWWA
メスアダプター オンダ製作所メスアダプターオンダ製作所
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
砲金豆プラグ カクダイ砲金豆プラグカクダイ
549税込604
1個
4日以内出荷
材質青銅形状砲金豆プラグ入数10穴径六角対辺12.5ミリ
ユニットエルボ(両ルーズ) ミヤコユニットエルボ(両ルーズ)ミヤコ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用エルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13
銅管絶縁ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管絶縁ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
呼び20配管と22.22mm銅管の接続用
材質青銅、銅形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管レジューサー 異径 ミヤコ銅管レジューサー 異径ミヤコ(1件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状レジューサー仕様給湯用銅管継手種類銅管用継手
銅管外ネジソケット ミヤコ銅管外ネジソケットミヤコ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類R
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズ TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズTBC(タブチ)
2,398税込2,638
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状チーズ規格JWWA
オスアダプター オンダ製作所オスアダプターオンダ製作所
399税込439
1個
5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
銅管チーズ オンダ製作所銅管チーズオンダ製作所
799税込879
1個
5日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
砲金長ニップル カクダイ砲金長ニップルカクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質青銅形状ニップル
メタカポリ銅管アダプター カクダイメタカポリ銅管アダプターカクダイ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質青銅、黄銅使用温度(℃)1~95管の呼び(銅管)15.88
銅管レジューサー(異径) ミヤコ銅管レジューサー(異径)ミヤコ
589税込648
1個
3日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 銅管と銅管継手との接続用。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ) ミヤコユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)ミヤコ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17面間寸法(mm)(取付穴)100
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ) ミヤコユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)ミヤコ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17
外ネジユニットエルボ ミヤコ外ネジユニットエルボミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用エルボ(外ネジ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
銅管用ユニットエルボ(片ルーズ) ミヤコ銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)ミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
ユニットエルボ(片ルーズ) ミヤコユニットエルボ(片ルーズ)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ) ミヤコユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)ミヤコ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12面間寸法(mm)(取付穴)100
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ) ミヤコユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)ミヤコ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12
銅管用ユニットエルボ(両ルーズ) ミヤコ銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13
銅管外ネジソケット ミヤコ銅管外ネジソケットミヤコ
659税込725
1個
3日以内出荷
銅管とねじ込み継手との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅形状ソケット
銅管用継手