22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ袋ナットパッキンセット フレキ用モノタロウ(134件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)
当日出荷
セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
キャップナット パッキン付 モノタロウキャップナット パッキン付モノタロウ(75件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13仕様EPDMパッキン付
フレキ用ノンアスベストパッキン リビラックフレキ用ノンアスベストパッキンリビラック
109税込120
1枚
当日出荷
材質ノンアスベスト適合RFL25-10用
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用 シーリングプレート アキレスアキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用 シーリングプレートアキレス(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
寸法D(mm)150寸法D1(mm)89適合パイプVP75、VU75
化粧プレート 排水フレキシブルジョイント用 SF-JOINT化粧プレート 排水フレキシブルジョイント用SF-JOINT
499税込549
1個
当日出荷
材質TPEホワイトアイボリー口径(Φmm)75
フレキナット(ノンアスベストパッキン付) オンダ製作所フレキナット(ノンアスベストパッキン付)オンダ製作所
329税込362
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅最高許容圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液
フレキナット(ゴムパッキン付) オンダ製作所フレキナット(ゴムパッキン付)オンダ製作所
279税込307
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅最高許容圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液
フレキ用袋ナットパッキンセット リビラックフレキ用袋ナットパッキンセットリビラック
1,598税込1,758
1組
当日出荷
材質袋ナット:黄銅適合RFL25-10用材質(パッキン)ノンアスベスト
カンタンフレキ SBFSシリーズ 三和商工カンタンフレキ SBFSシリーズ三和商工
11,980税込13,178
1巻
3日以内出荷
高耐候性被覆材を使用した被覆付巻フレキです。専用のカンタンジョイント金具を使用することでツバ出し工程が不要です。他社の継手、フレキパイプとは接続しないでください。
材質ステンレス(SUS316L)長さ(m)10使用温度範囲(℃)100ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)【保温材内層】120寸法L(m)10被覆厚さ(mm)10
これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続GAONA(ガオナ)
799税込879
1セット
6日以内出荷
◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16ミリの巻フレキ用フクロナットです。適合品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16mm)材質黄銅、エチレンプロピレンゴム内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:16.4×16(G3/4用)外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続GAONA(ガオナ)
799税込879
1セット
6日以内出荷
◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。適合品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16.8mm)材質黄銅、エチレンプロピレンゴム内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:17.1×16(G3/4用)外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
フレキ 光洋産業フレキ光洋産業
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
Rcねじ接続。
タイプUIねじガス栓規格Rc3/4×Rc3/4アズワン品番64-5127-24メーカー商品コード2330859
フレキUIねじガス栓 光洋産業フレキUIねじガス栓光洋産業
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
フレキ直接続。
規格15A×Rc1/2アズワン品番64-5126-50メーカー商品コード2330786
袋ナット・パッキン REX(レッキス工業)袋ナット・パッキンREX(レッキス工業)
26,980税込29,678
1ケース(80個)
翌々日出荷
寸法(mm)20形式15M-FN
袋ナット・パッキン REX(レッキス工業)袋ナット・パッキンREX(レッキス工業)
14,980税込16,478
1ケース(80個)
3日以内出荷
寸法(mm)16.8形式13M-FN
キャップセット オンダ製作所キャップセットオンダ製作所
389税込428
1セット(2個)
4日以内出荷
平行めねじ(Gねじ)。機器や配管を塞ぎます。EPDMパッキン付。1セット2個入り。
呼び径G1/2材質黄銅最高許容圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液
シーリングプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)シーリングプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
499税込549
1個
翌日出荷
排水フレキ継手(H6430)用
呼13→呼20/G 3/4" 異径ナット(フレキパイプ用) エスコ呼13→呼20/G 3/4" 異径ナット(フレキパイプ用)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA424AE-132
呼20/G 3/4" ナットセット (フレキパイプ用) エスコ呼20/G 3/4" ナットセット (フレキパイプ用)エスコ
35,400税込38,940
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA424AE-120
呼13/G 1/2" ナットセット (フレキパイプ用) エスコ呼13/G 1/2" ナットセット (フレキパイプ用)エスコ
21,200税込23,320
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA424AE-113
ガイド付袋ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ガイド付袋ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
329税込362
1個
翌々日出荷
巻きベンリーカンT19用
材質黄銅穴径(Φmm)17
化粧シート 排水フレキシブルジョイント用 SF-JOINT化粧シート 排水フレキシブルジョイント用SF-JOINT
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質TPE付属品合成ゴムシート(両面テープ付)ホワイトアイボリー口径(Φmm)75

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース関連部品