絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(34)
ハネ径(cm)
  • 8.5
  • 10(25)
  • 10.5(12)
  • 11.5(21)
  • 13.5(5)
  • 14(27)
  • 15(22)
  • 16(5)
  • 18(58)
  • 20(74)
  • 22(21)
  • 23(11)
  • 25(77)
  • 30(63)
  • 35(17)
  • 40(29)
  • 45(10)
  • 50(26)
  • 60(26)
  • 90(6)
適合パイプ径(Φmm)
  • 50~70(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
4,398税込4,838
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン スタンダードタイプ 三菱電機パイプファン スタンダードタイプ三菱電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン三菱電機(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / BL認定品 三菱電機パイプ用ファン / BL認定品三菱電機
4,298税込4,728
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプファン 大風量タイプ 三菱電機パイプファン 大風量タイプ三菱電機(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / (給気用) 三菱電機パイプ用ファン / (給気用)三菱電機(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ) 三菱電機〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)三菱電機(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用三菱電機
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
パイプ用ファン / ミニグリルタイプ 三菱電機パイプ用ファン / ミニグリルタイプ三菱電機(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
欠品中
質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2/2.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×155×111風量(m3/h)(50Hz/60Hz)45/50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン / 「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ) 三菱電機〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン / 「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)三菱電機
7,998税込8,798
1台
当日出荷
質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (人感センサータイプ)三菱電機
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ)三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」三菱電機
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)1.70/2ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/28風量(m3/h)(50/60Hz)38/42羽根径(Φmm)85
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン三菱電機
5,398税込5,938
1台
当日出荷から12日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
エアパス用ファン〈高密閉電気式シャッタータイプ〉 / 「とじピタ」Φ100タイプ 三菱電機エアパス用ファン〈高密閉電気式シャッタータイプ〉 / 「とじピタ」Φ100タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1台
14日以内出荷
質量(kg)1電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.60/2.60電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19.50/21ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×123風量(m3/h)(50Hz/60Hz)53/57羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン エアパス用 三菱電機パイプ用ファン エアパス用三菱電機
6,198税込6,818
1台
当日出荷から15日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(人感センサータイプ) 三菱電機〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(人感センサータイプ)三菱電機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
質量(kg)0.9電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / (既設住宅向引きひもタイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (既設住宅向引きひもタイプ)三菱電機
6,298税込6,928
1台
当日出荷
質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.90/2.40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)22.50/24.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)80/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ三菱電機
8,298税込9,128
1台
9日以内出荷
質量(kg)1.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)4.0/5.0ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×260.50×200騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/25風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
小口径排気ファン 三菱電機小口径排気ファン三菱電機
8,998税込9,898
1台
92日以内出荷
小口径でもしっかり換気!住宅改修時における換気扇の増設に最適既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能タテ・ヨコ据付可能静圧30Pa時30m3/hを確保世界最小コンデンサモーター採用抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)28、(60Hz)28材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)質量(kg)0.9取付天井・壁据付可能電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)適合パイプ呼び径50~70外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40入数1台羽根径(Φmm)85
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(湿度センサータイプ) 三菱電機〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(湿度センサータイプ)三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.9電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / (温度センサータイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (温度センサータイプ)三菱電機
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ) 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
J-ファン(同時給排ファン) / 〈抗菌タイプ〉 三菱電機J-ファン(同時給排ファン) / 〈抗菌タイプ〉三菱電機
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ いつも清潔な抗菌パネルを採用 コンパクトボディ ・壁据付専用(天井据付不可) ・畳数別機種設定 ・電源スイッチ付(本体下部) ・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能 ・排気、給気独立手動シャッター付 ・低騒音、低消費電力 ・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー) ・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 ・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz)電源単相騒音値(dB)20(50Hz)、21.50(60Hz)ダクト径(Φmm)EA:100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz)羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ 三菱電機居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能付属品接続パイプ250mm質量(kg)2.5電圧(V)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163機外静圧(Pa)0
エアフロー環気システム / 戸建住宅専用サニタリー換気ユニット 三菱電機エアフロー環気システム / 戸建住宅専用サニタリー換気ユニット三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.7電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)6.30/7/3.30/3.20電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×179.50風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.6電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)5.90/6.30/3/2.90電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×160風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(温度センサータイプ) 三菱電機〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(温度センサータイプ)三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.9電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / フード一体形ファン 三菱電機パイプ用ファン / フード一体形ファン三菱電機
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)5.90/6.40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34/39ダクト径(Φmm)(EA)100.0羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / (湿度センサータイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ) 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ)三菱電機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
小口径排気ファン 三菱電機小口径排気ファン三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
質量(kg)0.9電源(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)5/5.4羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン三菱電機
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷
世界最小コンデンサモーター採用風量センサー内蔵速結端子仕様(回転式)
羽根径(Φmm)85質量(kg)0.56電圧(V)100消費電力(W)【強】5.90/6.30(50Hz/60Hz)、【弱】3/2.90(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】18/18(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160風量(m3/h)【強】47/55(50Hz/60Hz)、【弱】20/20(50Hz/60Hz)

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体