絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
取付寸法(mm)
  • Φ150
  • 175角(17)
  • 177角(32)
  • 180角(3)
  • 200角(4)
  • 225角(16)
  • 240角(96)
  • 250角(18)
  • 270角(40)
  • 275角(7)
  • 300角(25)
  • 320角(64)
  • 325角(9)
  • 350角(9)
  • 385角(22)
  • 395角(5)
  • 445角(7)
  • 500角(4)
  • 555角(6)
  • 675角(5)
  • その他(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込形ナノイー発生機 エアイー Panasonic(パナソニック)天井埋込形ナノイー発生機 エアイーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
気になるニオイを脱臭 場所をとらない天井埋込形 カンタン施工 電源接続部:本体外部速結端子 適用床面積の目安:10m(26畳)/台 本機器は天井取付専用です。壁面や傾斜した天井へは取付けないでください。 適用天井厚みは9~28mmです。
埋め込み寸法(mm)Φ150質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60定格単相100V消費電力(W)(50/60Hz)3.8/3.9機能循環送風騒音値(dB)(50/60Hz)23.5/24.0風量(m3/h)(50/60Hz)14/14.5

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体