絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
  • 200(1)
適合場所
  • 事務所(1)
  • 店舗(1)
ハネ径(cm)
  • 22
  • 2(1)
  • 8.5(3)
  • 9.5(3)
  • 10(14)
  • 10.5(1)
  • 11.5(9)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 13.5(5)
  • 14(16)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 16(5)
  • 17(3)
  • 18(37)
  • 20(16)
  • 23(5)
  • 25(7)
  • 27(4)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 東芝キヤリア(4)
  • 三菱電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合パイプ径(Φmm)から絞り込む
200(1)
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)単相100V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。 ”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 ドレン抜き方向を回転可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
極数4電源(V)単相100V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)単相100V
中間取付形ダクトファン 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン 低騒音タイプ三菱電機
55,980税込61,578
1台
92日以内出荷
据付自由度が高く、メンテナンスが容易な中間取付形ダクトファン羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制低騒音設計天地逆据付可能
用途事務所・施設・店舗用付属品天吊金具取付天地逆据付可能電圧(V)100V接続速結端子接続適合場所事務所・施設・店舗ダクト径(Φmm)(出口/入口):200/200機能低騒音設計風量風量強・弱2段切換ファンプラスチック(シロッコファン)入数1台接続パイプ(Φmm)200
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
749,800税込824,780
1台
3日以内出荷
大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能) 分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。 ”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。 キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。 羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。 天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。 ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。 別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。 外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装) ”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)三相200V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。 許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。 ”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付(FY-28DCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。) 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)三相200V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。またステンレス製の外装パネルとドレンパンを採用し耐食性に配慮。 ”撥油性塗装羽根車”、”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付(FY-28TCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。) 羽根車は鋼板製。
極数4電源(V)三相200V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 ”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 速結端子台付。 羽根車は鋼板製。
極数4電源(V)単相100V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:アウトレットガイドや空気層等で内蔵ファン吐出部分の気流ムラを抑えつつ消音する専用消音吐出構造”マフラーサイレンサー”の採用で、薄型化しながら側面・吐出騒音の低減を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 風路面との間に空気層を設けた専用開発の端子台ユニット結露抑制構造を採用。 ”外面パッキン+内面断熱材”のW断熱により、製品外面の結露水滴下を抑制。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
極数4電源(V)単相100V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷から60日以内出荷
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 羽根車は鋼板製。
極数4電源(V)三相200V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
ストレートダクトファン(消音厨房形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音厨房形)東芝キヤリア
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本周波数(Hz)50、60極数(P)4
ストレートダクトファン(消音形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音形)東芝キヤリア
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
極数(P)4
ストレートダクトファン(消音給気形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音給気形)東芝キヤリア
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)単相100極数(P)4
ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(静音形)東芝キヤリア
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数(P)4
ダクト用送風機器 厨房形キャビネットファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 厨房形キャビネットファンPanasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
60日以内出荷
極数4電源(V)三相400~440V適合ダクト角ダクト
ダクトファン