絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
  • カスタム(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
表面センサー付デジタル温度計セット イチネンTASCO表面センサー付デジタル温度計セットイチネンTASCO(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
デジタル温度計デラックスセット イチネンTASCOデジタル温度計デラックスセットイチネンTASCO
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
空調設備業者様必須のセットです。
セット内容延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池測定温度範囲(℃)表面・空気/-50~200
デジタル温度計 イチネンTASCOデジタル温度計イチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
付属品収納ケース寸法(mm)42×187×24質量(g)128電源006P(9V)乾電池×1本(付属)測定範囲(℃)-99.9~+1200分解能0.1℃/1℃分解能自動切替分解能(℃)0.1/1※(自動切替)許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)アズワン品番1-6880-01サンプリング速度3回/1秒ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO隔測指示温度計(背面取出式)イチネンTASCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等感温部(mm)8Φ×100管長(mm)(リード管)1500測定温度範囲(℃)-40~+40
デジタル温度計 表面内部センサーセット イチネンTASCOデジタル温度計 表面内部センサーセットイチネンTASCO
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。
測定温度範囲(℃)(表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
デジタル温度計 内部温度センサーセット イチネンTASCOデジタル温度計 内部温度センサーセットイチネンTASCO
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
内部温度測定用がセットされています。
測定温度範囲(℃)(内部センサー)-100~+500
空気センサー付温度計セット イチネンTASCO空気センサー付温度計セットイチネンTASCO
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。
セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)測定温度範囲(℃)-50~200
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSiOS/Android兼用分解能【温度】0.07℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定30cm~無限大動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45モデルFLIR ONE Edge稼働時間(分)90
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSAndroid分解能【温度】0.15℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定15cm~無限大動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30モデルFLIR ONE Gen3稼働時間(分)60
2重管温度計L型(0~+50℃) イチネンTASCO2重管温度計L型(0~+50℃)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用長さ(mm)感知部:25温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2メッキ表面クロムメッキ仕上げ
2重管温度計直型(-20~+50℃) イチネンTASCO2重管温度計直型(-20~+50℃)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~+50取付ネジ径R1/2
デジタル温度計高温用セット イチネンTASCOデジタル温度計高温用セットイチネンTASCO
42,980税込47,278
1セット
当日出荷
TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット。
セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-11)、収納ケース、取扱説明書測定温度範囲(℃)-65~500
2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO2重管温度計L型(0~+100℃)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用取付ネジ径…R1/2 表面クロムメッキ仕上げ温度範囲…0~+100℃感知部長 L(mm)…100
温湿度計校正ポッド イチネンTASCO温湿度計校正ポッドイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様TA411PC、TA408CEは精度チェック、TA411CSは簡易校正をする際に使用します。
放射温度計(ツインビーム) イチネンTASCO放射温度計(ツインビーム)イチネンTASCO
47,980税込52,778
1個
当日出荷
2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。 2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。 狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。 2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。 高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170×40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準2点レーザーマーカー(クラス2)機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+500放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
センサー類(ミニオメガプラグ)表面センサーL型 イチネンTASCOセンサー類(ミニオメガプラグ)表面センサーL型イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
A410F-70の特性をそのまま継承し、先端部をL型変更・温度範囲を広げた高温測定用プローブです
測定温度範囲(℃)0 ~+700
2chデジタル温度計 イチネンTASCO2chデジタル温度計イチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
コンパクトミニサイズでも大きく見やすい液晶表示。 2ch温度表示は同一画面上に表示。 センサーはミニオメガプラグ、K熱電対。 オートパワーオフ機能付。 測定値の最大、最小、ホールド機能付。
セット内容温度計本体、K熱電対素線タイプセンサー×2本、サンプル乾電池、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)164×54×34質量(g)約200(電池含まず)電源006P 9V アルカリ乾電池×1個測定精度±0.5%FS+0.5℃(-300~+200℃時)、±0.3%rdg+1℃(+201~1370℃時)、±0.5%FS+1℃(-200~-29.9℃時)表示分解能0.1℃(-200~+200℃時)、1℃(200~1,370℃時)入力K熱電対 2ch温度測定範囲(℃)-200~+1370機能最大値/最小値表示、ホールド機能使用環境0~40℃、10~80%RHサンプリング周期2回/秒保存環境0~40℃、10~80%RH端子ミニオメガプラグ式K熱電対
デジタル温度計 高温表面・内部 イチネンTASCOデジタル温度計 高温表面・内部イチネンTASCO
49,980税込54,978
1個
当日出荷
TA410AFの高温用表面センサー仕様のセットです。
測定温度範囲(℃)(高温用表面センサー)-65~+500、(内部センサー)-100~+500
2重管温度計L型 イチネンTASCO2重管温度計L型イチネンTASCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2
2重管温度計L型 イチネンTASCO2重管温度計L型イチネンTASCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
長さ(mm)感知部:50温度範囲(℃)-20~50
2重管温度計直型 イチネンTASCO2重管温度計直型イチネンTASCO
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~50長さL(mm)感知部:25取付ネジ径R1/2
2重管温度計L型(-20~+50℃) イチネンTASCO2重管温度計L型(-20~+50℃)イチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~50取付ネジ径R1/2感知距離(mm)25
隔測指示温度計(下方取出式) イチネンTASCO隔測指示温度計(下方取出式)イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等感温部(mm)8Φ×100管長(mm)(リード管)1500測定温度範囲(℃)-40~+40
センサー類(ミニオメガプラグ)伸縮ロッド付空気センサー イチネンTASCOセンサー類(ミニオメガプラグ)伸縮ロッド付空気センサーイチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
エアコンの吹き出し口や、高くて手の届かない所の空気温度の測定が可能です。
寸法(mm)(伸長時)1100、(伸縮時)230測定温度範囲(℃)-50~+200
センサー類(ミニオメガプラグ)貼付センサー イチネンTASCOセンサー類(ミニオメガプラグ)貼付センサーイチネンTASCO
13,880税込15,268
1個
4日以内出荷
感熱部をフィルムラミネート加工しており、測定したい場所に耐熱テープで貼り付けて使用します。 耐熱テープ(TA410-8T)で貼り付けてご使用下さい。
測定温度範囲(℃)-30~+200
センサー類(ミニオメガプラグ)高温センサー イチネンTASCOセンサー類(ミニオメガプラグ)高温センサーイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
手の届かない狭い所や、高温測定にご利用いただけます。
測定温度範囲(℃)-200 ~+800
センサー類(ミニオメガプラグ)突刺しセンサー イチネンTASCOセンサー類(ミニオメガプラグ)突刺しセンサーイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
堅い物に突刺して、内部温度を測ることができます。
測定温度範囲(℃)-200 ~+750
センサー類(ミニオメガプラグ)表面センサー イチネンTASCOセンサー類(ミニオメガプラグ)表面センサーイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
先端のスプリング機構により、一定の設置圧力が得られ、正確な表面温度測定が可能です
測定温度範囲(℃)0 ~+700
デジタル温度計セット イチネンTASCOデジタル温度計セットイチネンTASCO
41,980税込46,178
1セット
4日以内出荷
2重管温度計直型(-20~+50℃) イチネンTASCO2重管温度計直型(-20~+50℃)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~50取付ネジ径R1/2感知距離(mm)25

空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用温度計