絞り込み
電源(V)
  • 100
  • 14.4(1)
  • 18(10)
到達真空度
  • 11~20ミクロン(4)
  • 21~50ミクロン(1)
  • 101~500ミクロン(2)
ブランド
  • イチネンTASCO(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • タカトテクニカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
14.4(1)
18(10)
100
シングルステージ真空ポンプ タカトテクニカシングルステージ真空ポンプタカトテクニカ(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
欠品中
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)AC100(50/60Hz)付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル寸法(mm)240×93×200接続口径1/4フレア質量(kg)5.1排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度150ミクロン
小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター200W、4P到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ イチネンTASCOデュアル型ウルトラミニ真空ポンプイチネンTASCO
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)フル充電で約120分運転可能!※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体のみタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計) イチネンTASCOデュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計)イチネンTASCO
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)フル充電で約120分運転可能!※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース) イチネンTASCOデュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース)イチネンTASCO
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)フル充電で約120分運転可能!※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体+アルミ収納ケースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
超小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) A-Gas Japan(旧:FUSO)超小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.2電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローターモーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度150ミクロンオイル量(mL)400ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
デュアル型真空ポンプゲージ付セット(アナログ計) イチネンTASCOデュアル型真空ポンプゲージ付セット(アナログ計)イチネンTASCO
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)フル充電で約120分運転可能!※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(アナログ)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス

真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

真空ポンプ(シングルステージ)