絞り込み
電源(V)
  • 18
  • 14.4(1)
  • 100(7)
到達真空度
  • 11~20ミクロン(4)
  • 101~500ミクロン(1)
  • 501~ミクロン(2)
ブランド
  • イチネンTASCO(5)
  • JAPPY(3)
  • マキタ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
14.4(1)
18
100(7)
充電式真空ポンプ マキタ充電式真空ポンプマキタ(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)18仕様シングルステージ、逆流防止機構付質量(kg)3.5排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/約50分ポンプ1段式ロータリー吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
充電式真空ポンプ マキタ充電式真空ポンプマキタ(3件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
欠品中
エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V)18付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア質量(kg)3.5(バッテリ含む)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)約60分(1充電あたり)ポンプ1段式ロータリー充電時間(分)約55吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ イチネンTASCOデュアル型ウルトラミニ真空ポンプイチネンTASCO
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)フル充電で約120分運転可能!※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体のみタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計) イチネンTASCOデュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計)イチネンTASCO
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)フル充電で約120分運転可能!※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース) イチネンTASCOデュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース)イチネンTASCO
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)フル充電で約120分運転可能!※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体+アルミ収納ケースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
デュアル型真空ポンプゲージ付セット(アナログ計) イチネンTASCOデュアル型真空ポンプゲージ付セット(アナログ計)イチネンTASCO
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)フル充電で約120分運転可能!※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(アナログ)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
充電式真空ポンプ用アダプター JAPPY充電式真空ポンプ用アダプターJAPPY
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
マキタ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途マキタ18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
充電式真空ポンプ用アダプター JAPPY充電式真空ポンプ用アダプターJAPPY
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
ハイコーキ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途ハイコーキ18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
充電式真空ポンプ用アダプター JAPPY充電式真空ポンプ用アダプターJAPPY
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
パナソニック18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途パナソニック18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ イチネンTASCO省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプイチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
電源不要でどんな場所でも作業ができます。
用途ルームエアコン

真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

真空ポンプ(シングルステージ)