「消費電力(W)」から絞り込む
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否否
かんたん施工 レースウェイ用照明器具(FLR40W×2灯相当)ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
材質樹脂(ポリカーボネート)質量(kg)0.9色乳白色取付レースウェイ取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)27.3エネルギー消費効率(Lm/W)146.5LED交換不可LED寿命(時間)40000光色昼白色定格光束(Lm)4000電球の種類LED調光の可否否
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LEDベースライト の新着商品
ページ: 1/ 3