絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 東芝ライテック(8)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
明るさタイプ(Lm)
  • 2000(2)
  • 2500(3)
  • 2600(1)
  • 3200(1)
  • 4000(4)
  • 5200(4)
  • 6900(3)
光源色
  • ホワイト(5)
  • 昼光色(11)
  • 昼白色(20)
  • 温白色(11)
  • (15)
  • 電球色(8)
電圧(V)
  • 100(5)
  • 100~240(7)
  • 100~242(19)
  • 200(5)
  • 200~242(2)
  • 242(5)
調光の可否
  • ×(52)
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
  • 1000~2000未満(5)
  • 2000~3000未満(9)
  • 3000~4000未満(9)
  • 4000~5000未満(9)
  • 5000~6000未満(6)
  • 6000~7000未満(10)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(2)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・9000~10000未満・10000~
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(16)
  • 30~40未満(11)
  • 40~50未満(5)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(2)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・80~90未満
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 120~130未満(2)
  • 130~140未満(8)
  • 140~150未満(12)
  • 150~160未満(7)
  • 160~170未満(5)
  • 170~180未満(6)
  • 180~190未満(6)
  • 190~(3)
120~130未満・130~140未満・140~150未満・150~160未満・160~170未満・170~180未満・180~190未満・190~
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさタイプ(Lm)から絞り込む
2000(2)
2500(3)
2600(1)
3200(1)
4000(4)
5200(4)
6900(3)
TENQOO直付40形反射笠 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:150定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付110形反射笠 東芝ライテックTENQOO直付110形反射笠東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
幅(mm)器具:150質量(kg)4保護等級IP20
天井直付型 一体型 LED ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井直付型 一体型 LED ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
30日以内出荷
業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【ガード(別売)】FK41534、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型40高さ(mm)60備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプ反射笠付型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
30日以内出荷
業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【ガード(別売)】FK41534、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.3取付天井直付型40高さ(mm)80備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプ反射笠付型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1台
32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)20.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅150 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅150 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1台
32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)16.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)6500明るさ(Lm)2500明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ省エネ(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)20.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1台
32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 4000lm 幅150 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 4000lm 幅150 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ省エネ電圧(V)100~242消費電力(W)20.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅150 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅150 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)16.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/片反射笠付1灯用本体質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 反射笠付1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠付1灯用 調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/反射笠付1灯用本体質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1248×83再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/反射笠付2灯用本体質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト 反射笠型 調光・調色 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト 反射笠型 調光・調色ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)調色取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様コントローラ:可能(別売)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 反射笠型 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 調光ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)仕様コントローラ:可能(別売)、チェーン吊具(別売):XA453 052取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
TENQOO直付40形反射笠調光 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠調光東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:150質量(kg)1.7調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形反射笠センサ付 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠センサ付東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
TENQOO直付40形反射笠P付 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠P付東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形黒板灯調光 東芝ライテックTENQOO直付40形黒板灯調光東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:123質量(kg)3調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hz角度調整範囲35°、30°、25°グリーン購入法適合仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付20形反射笠調光 東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠調光東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
TENQOO直付 東芝ライテックTENQOO直付東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
92日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:123質量(kg)3区分直付消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-41401-LD9×1、link2:LEEM-40524W-HGP×1保護等級IP20角度調整範囲35°、30°、25°色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)172.8(100V)、176.1(200V)、176.1(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、1116(242V)光束(Lm)4650調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2413×60色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RaRa83調光の可否

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(反射笠付)