絞り込み
調光の可否
  • (5)
光源色
  • 可変
  • 昼光色(310)
  • 昼白色(1,103)
  • 温白色(503)
  • (605)
  • 電球色(361)
  • (11)
明るさタイプ(Lm)
  • 6900(11)
光束(Lm)
  • 5000~6000未満(3)
  • 6000~7000未満(9)
器具・セット
  • セット品(5)
電圧(V)
  • 100~242(6)
  • 200(5)
100~242・200
消費電力(W)
  • 40~50未満(6)
40~50未満
ブランド
  • 三菱電機(11)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
三菱電機・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否から絞り込む
(5)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機
34,980税込38,478
1セット
90日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)3.140材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000取付け方法埋込形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機
36,980税込40,678
1セット
92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)2.340材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000取付け方法埋込形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100×(1216×N+29)定格光束(Lm)5940ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1セット
90日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000取付け方法埋込形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1セット
92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)240材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000製品形状下面開放タイプ 150幅取付け方法埋込形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150×1235定格光束(Lm)6200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機
34,980税込38,478
1セット
90日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000取付け方法埋込形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED□450埋込下面開放アレ調色W無線 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込下面開放アレ調色W無線Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
【本体】NNFK35012+【反射板付点灯ユニット】NNFK33359Cの組合せ
仕様●器具光束:6550lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約5~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:46.6W ●消費効率:140.5lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、アレンジ調色タイプ●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●水平天井埋込専用●調色範囲:昼白色(5000K)~電球色(2700K)●※性能値は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。調色器具の色温度における色味は、一般タイプにおける同色温度の色味とは異なります。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:90mm●質量:3.9kg ●光源:LED(調色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色調色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
40形埋込形300幅 三菱電機40形埋込形300幅三菱電機
22,980税込25,278
1セット
92日以内出荷
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
40形埋込形220幅Cチャンネル回避形 三菱電機40形埋込形220幅Cチャンネル回避形三菱電機
23,980税込26,378
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
40形埋込形220幅 三菱電機40形埋込形220幅三菱電機
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷から92日以内出荷
天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
40形埋込形190幅 三菱電機40形埋込形190幅三菱電機
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷から92日以内出荷
天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
40形埋込形150幅 三菱電機40形埋込形150幅三菱電機
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷から92日以内出荷
天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
40形埋込形100幅 三菱電機40形埋込形100幅三菱電機
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷から92日以内出荷
天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの器具。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

埋込下面開放特集
おすすめ人気ランキング
一体型LED(埋込下面開放)