絞り込み
調光の可否
  • ×(8)
  • (14)
光源色
  • 昼光色(23)
  • 昼白色(35)
  • 温白色(39)
  • (38)
  • 電球色(15)
明るさタイプ(Lm)
  • 10000(1)
  • 12990(2)
  • 13040(1)
  • 13400(12)
光束(Lm)
  • 10000~
  • 1000未満(60)
  • 1000~2000未満(340)
  • 2000~3000未満(460)
  • 3000~4000未満(527)
  • 4000~5000未満(385)
  • 5000~6000未満(237)
  • 6000~7000未満(440)
  • 7000~8000未満(8)
  • 8000~9000未満(53)
  • 9000~10000未満(151)
器具・セット
  • セット品(6)
電圧(V)
  • 100~240(5)
  • 100~242(10)
  • 200(2)
  • 200~242(46)
100~240・100~242・200・200~242
消費電力(W)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(33)
  • 80~90未満(34)
  • 100~200未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • 東芝ライテック(20)
  • 三菱電機(11)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・三菱電機・ODELIC(オーデリック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(32)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否から絞り込む
×(8)
(14)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機
26,980税込29,678
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)2.3(器具本体のみ)40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形取付け方法埋込形埋込穴(Φmm)220×1235ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
TENQOO埋込110形W300調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W300調光東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷から31日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
TENQOO埋込110形W300 東芝ライテックTENQOO埋込110形W300東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)295質量(kg)6本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242保護等級IP20始動方式LD2光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)300光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具調光範囲約5%~100%
TENQOO埋込110形W220調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220調光東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷から31日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
TENQOO埋込110形W220 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)215質量(kg)5.5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242保護等級IP20始動方式LD2光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)220光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具調光範囲約5%~100%
TENQOO埋込110形W190調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W190調光東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
TENQOO埋込110形W190 東芝ライテックTENQOO埋込110形W190東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)185質量(kg)5.5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242保護等級IP20始動方式LD2光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)190光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具調光範囲約5%~100%
TENQOO埋込110形W150調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W150調光東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
TENQOO埋込110形W150 東芝ライテックTENQOO埋込110形W150東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)145質量(kg)5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242保護等級IP20始動方式LD2光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)150光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具調光範囲約5%~100%
TENQOO埋込110形Cチャン調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形Cチャン調光東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
TENQOO埋込110形Cチャン回避 東芝ライテックTENQOO埋込110形Cチャン回避東芝ライテック
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)215質量(kg)5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242保護等級IP20始動方式LD2光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)220光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリーCチャンネル回避器具調光範囲約5%~100%
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 下面開放タイプ 150幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 下面開放タイプ 150幅 【受注生産品】三菱電機
62,980税込69,278
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69セット内容(器具本体)EL-LH-B91500、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)157.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12110埋め込み寸法(mm)150×2445明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  下面開放タイプ 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 下面開放タイプ 【受注生産品】三菱電機
63,980税込70,378
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変セット内容(器具本体)EL-LH-X92500、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)157.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12110明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  下面開放タイプ 190幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 下面開放タイプ 190幅 【受注生産品】三菱電機
62,980税込69,278
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69セット内容(器具本体)EL-LH-B91900、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)157.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12110埋め込み寸法(mm)190×2442明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  下面開放タイプ 220幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 下面開放タイプ 220幅 【受注生産品】三菱電機
62,980税込69,278
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69セット内容(器具本体)EL-LH-B92200、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)157.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12110埋め込み寸法(mm)220×2445明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  下面開放タイプ 300幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 下面開放タイプ 300幅 【受注生産品】三菱電機
63,980税込70,378
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69セット内容(器具本体)EL-LH-B93000、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)158.8(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12250埋め込み寸法(mm)300×2442明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高出力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高出力タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1セット
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)184.1 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
32,980税込36,278
1セット
90日以内出荷
取付埋込形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型ODELIC(オーデリック)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83連結可能型調光の可否不可
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型ODELIC(オーデリック)
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)65材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001連結可能型調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型ODELIC(オーデリック)
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING埋め込み深さ(mm)65ランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可
一体型LEDベースライト 丸型 埋込型 乳白パネル Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 丸型 埋込型 乳白パネルPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装9電圧(V)100~242定格出力約25~100%連続調光型ランプの種類LED材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装9光源寿命40000時間(高速維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)
LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 300幅 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 300幅 下面開放タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85仕様プルスイッチ:なしグリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 150幅 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 150幅 下面開放タイプ三菱電機
29,980税込32,978
1台
90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85仕様プルスイッチ:なしグリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機
31,980税込35,178
1台
90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85仕様プルスイッチ:なしグリーン購入法適合
TENQOO埋込110形W300調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W300調光東芝ライテック
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:295埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)6調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)52.2(200V)、52.2(242V)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込110形W300 東芝ライテックTENQOO埋込110形W300東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:295質量(kg)6定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:300
TENQOO埋込110形W220調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220調光東芝ライテック
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:215埋め込み寸法(mm)W:220質量(kg)5.5調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込110形W220 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:215埋め込み寸法(mm)W:220質量(kg)5.5保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付
TENQOO埋込110形W190調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W190調光東芝ライテック
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:185埋め込み寸法(mm)W:190質量(kg)5.5調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込110形W190 東芝ライテックTENQOO埋込110形W190東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:185質量(kg)5.5定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:190
TENQOO埋込110形W150調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W150調光東芝ライテック
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:145埋め込み寸法(mm)W:150質量(kg)5調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込110形W150 東芝ライテックTENQOO埋込110形W150東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:145質量(kg)5定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:150
TENQOO埋込110形Cチャン調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形Cチャン調光東芝ライテック
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:215埋め込み寸法(mm)W:220質量(kg)5調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込110形Cチャン回避 東芝ライテックTENQOO埋込110形Cチャン回避東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:215質量(kg)5定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:220
iDシリーズ 110形13400 埋込 W300 省エネ 調光 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 110形13400 埋込 W300 省エネ 調光Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)328質量(kg)8.1高さ(mm)62電圧(V)200~242消費電力(W)70.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明器具・セットセット品安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵明るさ(Lm)13400グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54調光の可否
iDシリーズ 110形13400 埋込 W300 省エネ 調光 白 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 110形13400 埋込 W300 省エネ 調光 白Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)328質量(kg)8.1電圧(V)200~242消費電力(W)70.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)184.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12990トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82730【ライトバー】NNL8300HNJ LA2
iDシリーズ 110形13400 埋込 W300 調光 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 110形13400 埋込 W300 調光Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)328質量(kg)8.1電圧(V)200~242消費電力(W)81.7グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54
iDシリーズ 110形13400 埋込 W220 省エネ 調光 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 110形13400 埋込 W220 省エネ 調光Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.9高さ(mm)62電圧(V)200~242消費電力(W)70.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明器具・セットセット品安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵明るさ(Lm)13400グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54調光の可否
iDシリーズ 110形13400 埋込 W220 調光 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 110形13400 埋込 W220 調光Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.9電圧(V)200~242消費電力(W)81.7グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

埋込下面開放特集
おすすめ人気ランキング
一体型LED(埋込下面開放)