絞り込み
調光の可否
  • ×(20)
  • (13)
光源色
  • 昼光色(26)
  • 昼白色(27)
  • 温白色(20)
  • (20)
  • 電球色(26)
明るさタイプ(Lm)
  • 800(4)
  • 1600(4)
  • 2000(7)
  • 2500(7)
  • 2600(4)
  • 3200(11)
  • 4000(7)
  • 5200(13)
  • 6900(7)
光束(Lm)
  • 1000未満(5)
  • 1000~2000未満(14)
  • 2000~3000未満(19)
  • 3000~4000未満(22)
  • 4000~5000未満(20)
  • 5000~6000未満(19)
  • 6000~7000未満(17)
電圧(V)
  • 100
  • 100~240(124)
  • 100~242(1,629)
  • 200(56)
  • 200~242(51)
  • 200~254(1)
  • 242(33)
消費電力(W)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(19)
  • 20~30未満(25)
  • 30~40未満(25)
  • 40~50未満(19)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(33)
ODELIC(オーデリック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(33)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否から絞り込む
×(20)
(13)
直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可質量(kg)2.1取付直付型/下面開放型2灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)14.4本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×50ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15/16/16(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否遮光(°)15再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LEDランプ直管形LED7.2W(G13)演色指数(Ra)94タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用本体質量(kg)4.1LED寿命(時間)40000調光の可否材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可質量(kg)4.1取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/下面開放型2灯用本体質量(kg)3.7LED寿命(時間)40000調光の可否遮光(°)15仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×50色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/下面開放型2灯用本体質量(kg)3.7LED寿命(時間)40000調光の可否遮光(°)15仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×50色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)6.1LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)6.1LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)5.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)5.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー)2灯用/Cチャンネル回避型本体幅(mm)250長さ(mm)1250埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)3.7LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA075 046)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー)2灯用/Cチャンネル回避型本体幅(mm)250長さ(mm)1250埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)3.7LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA075 046)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 調光ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型1灯用本体幅(mm)214長さ(mm)1284埋込穴(Φmm)1265×190質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA253 057)仕様調光器:不可色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型1灯用本体幅(mm)214長さ(mm)1284埋込穴(Φmm)1265×190質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA253 057)仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型本体幅(mm)250長さ(mm)1250埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可連結可能型(別売OA075 046)遮光(°)15電圧(V)100/200/242色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型本体幅(mm)250長さ(mm)1250埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA075 046)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)
非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付連結可能型(別売連結金具:XA353 001)LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけますランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 調光・調色 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 調光・調色ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA453 051長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.3取付埋込型40形タイプCチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)32適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM本体色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235X220ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプCチャンネル回避型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235X220質量(kg)3.3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA453 051色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト 下面開放型300 調光・調色 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 下面開放型300 調光・調色ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330LED寿命(時間)40000調光の可否仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330長さ(mm)1274埋込穴(Φmm)1257×300質量(kg)3.9LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×300質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 調光・調色 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 調光・調色ODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242消費電力(W)32適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM本体色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)150皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)4800LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)4.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト 下面開放型220 調光・調色 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 下面開放型220 調光・調色ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240LED寿命(時間)40000調光の可否仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)3.4LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型220 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型220 非調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)636埋込穴(Φmm)617×220質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト 下面開放型190 調光・調色 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 下面開放型190 調光・調色ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
埋込型ベースライト40形 下面開放型190 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型190 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210長さ(mm)1274埋込穴(Φmm)1257×190質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×190質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170LED寿命(時間)40000調光の可否仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×150質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)636埋込穴(Φmm)617×150質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

埋込下面開放特集
おすすめ人気ランキング
一体型LED(埋込下面開放)