絞り込み
電圧(V)
  • 100(2)
  • 100~242(7)
  • 200(1)
  • 242(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
器具・セット
  • セット品(3)
調光の可否
  • ×(3)
  • (3)
光源色
  • 昼白色(6)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(8)
  • 90以上(1)
80~90未満・90以上
光束(Lm)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 7000~8000未満(2)
  • 9000~10000未満(2)
1000~2000未満・2000~3000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・7000~8000未満・9000~10000未満
色温度(K)
  • 5000~
  • 3000未満(2)
  • 3000~5000未満(4)
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 三菱電機(1)
DAIKO(大光電機)・Panasonic(パナソニック)・ENDO(遠藤照明)・アイリスオーヤマ・三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースライト/ArchitectBaseLineMini DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMiniDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine DAIKO(大光電機)ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLineDAIKO(大光電機)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)
施設照明 LEDサークルベースライト ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDサークルベースライトENDO(遠藤照明)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
FLAT BASEシリーズ均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込材質(本体)タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可
施設照明 LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDスクエアベースライトENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
FLAT BASEシリーズ均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ材質(枠)白艶消LED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
ベースライト DAIKO(大光電機)ベースライトDAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様断熱施工天井面取付可能材質鋼板 白塗装形式天井直付型定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
109,800税込120,780
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様カバー付きタイプ消費電力(W)66定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.3光源寿命40000時間光束(Lm)5170演色指数(Ra)83
LED□600システムS.A昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□600システムS.A昼白色Panasonic(パナソニック)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用長さ(mm)600幅(mm)591材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1高さ(mm)175消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8光源寿命40000時間光束(Lm)4360演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160調光の可否
LED導光高出力埋込スクエア昼白色 Panasonic(パナソニック)LED導光高出力埋込スクエア昼白色Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
長さ(mm)620幅(mm)620高さ(mm)165消費電力(W)80定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.3光源寿命40000時間光束(Lm)9310演色指数(Ra)83調光の可否
直付型LEDベース照明 スクエア 直付型 アイリスオーヤマ直付型LEDベース照明 スクエア 直付型アイリスオーヤマ
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)85調光の可否

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型led 20w型特集
おすすめ人気ランキング
直管型LED(スクエア)