絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
電圧(V)
  • 100~242(2)
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(2)
  • 5000~6000未満(2)
  • 6000~7000未満(2)
明るさタイプ(Lm)
  • 2600(4)
  • 3400(4)
2600・3400
調光の可否
  • ×(7)
器具・セット
  • 器具のみ(2)
器具のみ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
10~20未満(2)
20~30未満(2)
30~40未満(2)
40~50未満(2)
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
仕様ランプ別売適合ガード:FK42533材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1250定格電圧(V)AC100~242器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光の可否電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 プルスイッチタイプ Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 プルスイッチタイプPanasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様ランプ別売材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1250幅(mm)200質量(kg)2.6高さ(mm)69定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000(光束維持率85%)電源ユニット内蔵
LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ プルSW付 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ プルSW付三菱電機
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用  逆富士タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ三菱電機
34,980税込38,478
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 1灯用  逆富士タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 逆富士タイプ三菱電機
23,980税込26,378
1台
92日以内出荷

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

led 逆富士特集
おすすめ人気ランキング
直管型LED(逆富士)