絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(10)
  • 東芝ライテック(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
種別
  • その他(4)
器具・セット
  • セット品(2)
  • 器具のみ(2)
明るさタイプ(Lm)
  • 2000(1)
  • 2600(5)
  • 3400(5)
  • 4000(1)
  • 4940(1)
  • 5200(1)
  • 6900(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(1)
電圧(V)
  • 100~242(11)
  • 200(1)
100~242・200
調光の可否
  • ×(22)
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(6)
  • 4000~5000未満(5)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(3)
  • 7000~8000未満(1)
2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満
光源色
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(3)
  • 温白色(1)
  • 白色(1)
  • 電球色(1)
昼光色・昼白色・温白色・白色・電球色
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(9)
80~90未満
色温度(K)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000~(9)
3000~5000未満・5000~
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
その他(4)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ三菱電機(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管形LEDベースライト 反射笠(笠のみ) 東芝ライテック直管形LEDベースライト 反射笠(笠のみ)東芝ライテック
599税込659
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
タイプ器具用部品・反射笠定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
直管LEDランプ搭載ベースライト 天井直付 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 天井直付 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>適合(ガード)FK41534、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.7高さ(mm)87消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光束(Lm)4940明るさ(Lm)4940演色指数(Ra)80調光の可否
LDL40X1笠付プルスイッチ付連調 Panasonic(パナソニック)LDL40X1笠付プルスイッチ付連調Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型スイッチプルスイッチ付定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNF41245C LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用三菱電機
22,980税込25,278
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色
LDL40X1反射笠付型連続調光タイプ Panasonic(パナソニック)LDL40X1反射笠付型連続調光タイプPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>適合(ガード)FK41534材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.2高さ(mm)88定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88器具・セット器具のみ調光の可否
直管形LEDベースライト用 片反射笠(笠のみ) 東芝ライテック直管形LEDベースライト用 片反射笠(笠のみ)東芝ライテック
1,798税込1,978
1台
8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様調光信号用端子台付適合本体LMT-21103-LS9材質鋼板/白・高反射タイプ器具用部品・片反射笠色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売) 東芝ライテック直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売)東芝ライテック
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管ランプシステム2灯用反射板 東芝ライテック直管ランプシステム2灯用反射板東芝ライテック
3,398税込3,738
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様断熱施工不可材質溶融亜鉛メッキ鋼板色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
直管ランプシステム1灯用反射板 東芝ライテック直管ランプシステム1灯用反射板東芝ライテック
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様断熱施工不可材質鋼板/白色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
LDL40ランプ 直付形 2灯用  反射笠付タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠付タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
92日以内出荷

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型led 20w型特集
おすすめ人気ランキング
直管型LED(反射笠付)