絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 三菱電機(2)
  • 東芝ライテック(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
器具・セット
  • セット品(6)
  • 器具のみ(2)
光束(Lm)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(2)
  • 6000~7000未満(2)
調光の可否
  • ×(37)
光源色
  • 昼白色(4)
  • 温白色(3)
  • 白色(2)
  • 電球色(3)
昼白色・温白色・白色・電球色
電圧(V)
  • 100~240(3)
  • 100~242(5)
100~240・100~242
明るさタイプ(Lm)
  • 2150(1)
  • 2420(1)
  • 2600(2)
  • 3400(2)
2150・2420・2600・3400
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(7)
80~90未満
色温度(K)
  • 3000未満(3)
  • 3000~5000未満(4)
  • 5000~(5)
3000未満・3000~5000未満・5000~
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
10~20未満(2)
20~30未満(4)
30~40未満(2)
40~50未満(2)
直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) 東芝ライテック直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ)東芝ライテック(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
材質(本体)鋼板/白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83
LDL40X2直付スクールコンフォルーバ Panasonic(パナソニック)LDL40X2直付スクールコンフォルーバPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
長さ(mm)1261幅(mm)238高さ(mm)75器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否
直管LEDランプ搭載ベースライト クリーンルーム向け照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト クリーンルーム向け照明器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
用途半導体工場用質量(kg)2.4取付直付型(天井直付専用)材質(本体)アルミ(高反射白色塗装)タイプ紫外線遮断 黄色タイプ/1灯用・細断面タイプ電圧(V)100~242定格出力約25~100%連続調光型材質(カバー)アクリル(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)起動様式LT9ISO規格クラス3~明るさ(Lm)2150(Hf32形高出力型器具相当/FLR40形器具相当)材質(反射板)鋼板(高反射白色塗装)調光の可否ライコン別売電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED建築化L900 5000K Panasonic(パナソニック)LED建築化L900 5000KPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3600グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否
LED建築化L900 4000K Panasonic(パナソニック)LED建築化L900 4000KPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55器具・セットセット品色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)127.7光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3450グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型 Panasonic(パナソニック)直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵適合(交換電池)FK748、(ガード)FK42533セット内容器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K長さ(mm)1250幅(mm)65質量(kg)1.8高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)23定格電圧(V)100~242光源非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88器具・セットセット品色温度(K)5000LEDランプLDL40S・N/19/25-K推奨ランプFHF32EX-N-H光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2420明るさ(Lm)2420演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)調光の可否
LDL40X2灯直付スクールコンフォ連調 Panasonic(パナソニック)LDL40X2灯直付スクールコンフォ連調Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
長さ(mm)1261幅(mm)238高さ(mm)75器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否
CSLIM本体L1200高出力 Panasonic(パナソニック)CSLIM本体L1200高出力Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1205幅(mm)50高さ(mm)41消費電力(W)22器具・セットセット品グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
CSLIM端用L900高出力 Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L900高出力Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
長さ(mm)905幅(mm)50高さ(mm)41消費電力(W)18器具・セットセット品グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
CSLIM端用L450高出力 Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L450高出力Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用 トラフタイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 トラフタイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
92日以内出荷

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LED(直付け笠なし)