人感センサー 屋外用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーON-OFF型構造防雨型再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋内用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
内玄関・廊下専用照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂色白色幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)15取付方式壁面埋込型センサー人感センサーON-OFF型配線方式2線式仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋外用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂色グレー幅(mm)70高さ(mm)122出しろ(mm)37取付面位置壁面取付専用センサー明暗センサー構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合
レール取付型人感センサーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
SOLID LINE SLIM 人感センサーレール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。
仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷種別Bluetooth 人感センサー幅(mm)75取付レール取付専用高さ(mm)85電圧(V)100センサー屋内用人感センサーON-OFF型点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒入数1台取付面位置天井面取付専用
人感センサー 屋外用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
アルミレールコイズミ照明税込¥3,958¥3,598
固定クリップコイズミ照明税込¥2,858¥2,598
直流電源装置DNライティング税込¥26,378~¥23,980~
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~