取付金具(SUS)日動工業6日以内出荷
腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2定格(199V)0.30A/(200V)0.15A消費電力(!00V)30W/(200V)30W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55電源コード(m)入力:0.5(切放し)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3LED30W入力電圧範囲(V)90~264演色指数(Ra)81(高演色LED)入力電源(V)100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)5500
ハニカムルーバPanasonic(パナソニック)税込¥13,178¥11,980
スラッシュフードPanasonic(パナソニック)税込¥10,448¥9,498
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~