人感センサー 屋内用ODELIC(オーデリック)当日出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂色オフホワイト色幅(mm)Φ100高さ(mm)34取付方式直付型センサー人感センサーON-OFF型周波数(Hz)50・60共用仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合
Bluetooth人感センサーODELIC(オーデリック)5日以内出荷
センサー用の配線工事不要で簡単にセンサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂色白色幅(mm)Φ73出しろ(mm)39質量(kg)0.06人感センサーON-OFF型電池単4乾電池2本再生紙使用マーク適合
Bluetooth屋内用人感センサーODELIC(オーデリック)5日以内出荷
近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします
材質(本体)樹脂色オフホワイト色幅(mm)Φ100質量(kg)0.2再生紙使用マーク適合
ハニカムルーバPanasonic(パナソニック)税込¥13,178¥11,980
スラッシュフードPanasonic(パナソニック)税込¥10,448¥9,498
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~