絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • 三桂製作所(31)
  • 古河電工(古河電気工業)(10)
  • 電成興業(9)
  • 島田電機(7)
  • 日本シーム工業(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ネグロス電工(2)
  • 伊藤電気製作所(2)
  • 大阪電具(ODK)(1)
  • JAPPY(1)
  • 大阪コネクター製造(1)
  • 大和電業(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(2)
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(28)
  • 1,500-10,000円(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電線管用接続部品 :「60φ」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)未来工業(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート未来工業(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付厚(mm)5mm迄
マシンフレキコネクタ ストレート 未来工業マシンフレキコネクタ ストレート未来工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
防水タイプです。 マシンフレキに使用します。
種類ストレート
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
ケーブルブッシング 未来工業ケーブルブッシング未来工業
2,298税込2,528
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。 ホコリが入りにくい弁付です。
全ネジパイプ 未来工業全ネジパイプ未来工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
ミラレックスF用 コネクタ 未来工業ミラレックスF用 コネクタ未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
付属品Oリング付
マシンフレキコネクタ 90°曲がり 未来工業マシンフレキコネクタ 90°曲がり未来工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類90°曲がり
CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業CD管コネクタ (Gタイプ)未来工業(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 GSタイプもあります
通線ブッシング(クイック) 未来工業通線ブッシング(クイック)未来工業(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付厚(mm)5mm迄
ミラレックスF用 コネクタ クイック 未来工業ミラレックスF用 コネクタ クイック未来工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付) 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付)未来工業
239税込263特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付厚(mm)5まで寸法L(mm)25寸法l(mm)20
コネクタ 未来工業コネクタ未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチタイプです。
用途ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
マシンフレキコネクタ 45°曲がり 未来工業マシンフレキコネクタ 45°曲がり未来工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類45°曲がり
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
タイカブラッククイック(壁) 未来工業タイカブラッククイック(壁)未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から翌々日出荷
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
端末ブッシング 未来工業端末ブッシング未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。 管に差し込むだけの簡単施工
CD管・PF管 ブッシング 未来工業CD管・PF管 ブッシング未来工業
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
ミラレックスF用 斜めコネクタ(30°) 未来工業ミラレックスF用 斜めコネクタ(30°)未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ミラレックスFを斜めに角度を付け、ボックス類に取り付ける場合に使用します。
付属品Oリング付
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。丈夫な幅広タイプです。
ベージュ
タイガブラックパテエース(空調キットW) 未来工業タイガブラックパテエース(空調キットW)未来工業
2,188税込2,407
1セット
翌々日出荷
バックアップスリーブを開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工! 両側施工なので裏側の見た目もOK! 中空壁の施工に開口補強板が必要ありません。 1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付) 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。 パテエースは硬化しないので再施工も可能です。 空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
MSジョイントコネクタ 未来工業MSジョイントコネクタ未来工業
899税込989
1個
翌々日出荷
バックアップスリーブ25mm充填用(フリータイプ) 未来工業バックアップスリーブ25mm充填用(フリータイプ)未来工業
259税込285
1セット
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)28
コネクタ クイック 未来工業コネクタ クイック未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
管を差し込むだけの簡単施工。 内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
カップリング クイック 未来工業カップリング クイック未来工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
バックアップスリーブ25mm充填用 未来工業バックアップスリーブ25mm充填用未来工業
259税込285
1セット
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)28
タイガブラックパテエース(空調キット) 未来工業タイガブラックパテエース(空調キット)未来工業
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
バックアップスリーブを開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工! 1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。 (施工が簡単なバックアップスリーブ付) 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。 パテエースは硬化しないので再施工も可能です。 空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
PF管ブッシング 未来工業PF管ブッシング未来工業
759税込835
1個
翌々日出荷
ミラレックスの端末保護に使用します。
ミラレックス用 斜めコネクタ(30°) 未来工業ミラレックス用 斜めコネクタ(30°)未来工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ミラレックスを斜めに角度を付け、ボックス類に取り付ける場合に使用し ます。
カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ 未来工業カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
1サイズ大きいベルマウスとの組み合わせ品ですから、接続部の内容積が大きく取れます。
仕様防水リング付、ワンタッチリング付
カクフレキ用 コネクタ 未来工業カクフレキ用 コネクタ未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
カクフレキとボックス類との結合に使用します。 ビス止め方式ですから確実に止められます。(サイズ30は、ワンタッチリング付)
仕様防水リング付
仮枠コネクタ(PC板用)CD管用 未来工業仮枠コネクタ(PC板用)CD管用未来工業
1,698税込1,868
1セット(10個)
翌々日出荷
コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。 粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。 台座をカットすれば、並べて配管できます。
寸法D2(Φmm)60
カクフレキ用 ハンドホール用コネクタLタイプ 未来工業カクフレキ用 ハンドホール用コネクタLタイプ未来工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。 多条配管が容易です。 ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)~200
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ) 未来工業バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)未来工業
189税込208
1個
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
タイカブラッククイック(床) 未来工業タイカブラッククイック(床)未来工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
ミラレックス用 アダプター 未来工業ミラレックス用 アダプター未来工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ミラレックスとつば付スリーブの接続に使用します。
カクフレキ用 アダプター 未来工業カクフレキ用 アダプター未来工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
打ち込みベルマウス、ブロックコネクタへのカクフレキ取り付けに使用します。
仕様防水リング付、ワンタッチリング付
仮枠コネクタ(PC板用) 未来工業仮枠コネクタ(PC板用)未来工業
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
規格両面粘着テープ付寸法D2(Φmm)60

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

60φパイプ特集
おすすめ人気ランキング
電線管用接続部品