絞り込み
適合管の呼び
- 14~19(7)
- 16(18)
- 22(22)
- 22~25(7)
- 28(22)
- 28~31(7)
- 30(9)
- 36(11)
- 39(3)
- 40(4)
- 42(12)
- 50(3)
- 51(3)
- 54(9)
- 63(3)
- 70(3)
- 70~75(4)
- 82(7)
- 92(3)
- 100(9)
- 適合管の呼びをもっと見る
ブランド
- 未来工業
- ELPA(1)
- JAPPY(4)
- イチネンTASCO(2)
- イワブチ(14)
- インサートクリップ(6)
- エスコ(19)
- オーム電機(2)
- ネグロス電工(78)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 三門(9)
- 八州電工(3)
- 協進電機(12)
- 南電機(62)
- 大晶鋼管(5)
- 日動電工(7)
- 日新工業所(3)
- 日本製線(3)
- 東京富士商会(8)
- ブランドをもっと見る

ケーブルクリップ( H・L形鋼用)
未来工業(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
ケーブルクリップ( ステンレス製)
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1セット(20個)当日出荷H・L形鋼へ結束バンドを取り付けるための台座です。 製品上面のねじ穴を利用してサドル、ボックス等の取り付けもできます。 錆に強いステンレス製です。適合ねじタッピンねじ(2種)呼び4mm
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)
未来工業(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セット(10個)当日出荷壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板
未来工業(5件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。適合M-10FA□~50FA□
ミラックハンガー( 薄型)ステンレス仕様
未来工業¥549~税込¥604~1個当日出荷から翌日出荷高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。高さ(mm)15
ミラックハンガー( 薄型)高耐食めっき鋼板
未来工業(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。高さ(mm)15
ケーブルクリップ (ステンレス製)
未来工業(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(20個)当日出荷太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
ケーブルハンガー( ALC・木材用)
未来工業(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
FDクリップ(ボルトタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷適合バンド黒バンド(MDBP-50B)使用温度60℃迄適合ボルト径3分ボルト(W3/8)、M104分ボルト(W1/2)、M12許容静荷重(N[kgf])24.5(2.5)
ケーブルクリップ( ステンレス製)
未来工業¥839~税込¥923~1セット(20個)当日出荷から翌日出荷H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
ケーブルハンガー( ALC・木材用)
未来工業¥649~税込¥714~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス付には補強用の釘穴付です。許容静荷重(N[kgf])29(3)
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(20個)当日出荷から翌日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
通信線ステップル(木ねじ付)
未来工業(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(10個)ほか当日出荷から翌日出荷スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。寸法B(mm)7
ミラクリップ(H・L形鋼用)
未来工業(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(10個)当日出荷H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
ミラックハンガー( 薄型)キャップ
未来工業¥999税込¥1,0991セット(20個)当日出荷から翌日出荷高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。材質樹脂製
PF管クリップ(エコノミー)
未来工業¥42~税込¥46~1個ほか当日出荷から翌々日出荷二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。寸法B(mm)14
バインドハンガー(接着タイプ)
未来工業¥6,698税込¥7,3681袋(50個)当日出荷二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。 カラーインサートにもビス固定できます。 コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。用途二重天井を吊る前の先行配線に最適種別4型長さ(mm)130(バインド)タイプ接着剤付適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
ミラックハンガー用 ナット( M4用・M5用・M6用)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥919税込¥1,0111セット(10個)当日出荷ミラックハンガー開口部に片サドルやウオルボックス等を取り付ける場合に使用する金具です。 ナットは開口面より簡単に取り付けられます。適合M-10FA□~50FA□
ミラックハンガー用 ナット( M4用・M5用・M6用)ステンレス仕様
未来工業¥3,298税込¥3,6281セット(10個)当日出荷ミラックハンガー開口部に片サドルやウオルボックス等を取り付ける場合に使用する金具です。 ナットは開口面より簡単に取り付けられます。適合M-10FA□~50FA□
ミラックハンガー高耐食めっき鋼板
未来工業¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌日出荷リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。 (形鋼金具(SGM)との組み合わせ) 使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。高さ(mm)30
ケーブルクリップ( ステンレス製) 丸形ケーブル1本用
未来工業¥899~税込¥989~1セット(20個)当日出荷H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。適合ケーブル丸形ケーブル(Φ6~12mm)×1本
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥909~税込¥1,000~1個ほか当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
パワーバンド用止め具
未来工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(25個)当日出荷パワーバンドを固定する場合に使用します。適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
断熱材用ステップル
未来工業¥739~税込¥813~1セット(20個)当日出荷から翌日出荷断熱材壁面への先行配線等に使用するステップルです。 ステップルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!仕様断熱材厚さ/15mm以上適合ボックスVFケーブル、丸形ケーブル、通信線ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)ステンレス仕様
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)翌日出荷壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
F・クリップ
未来工業¥399税込¥4391セット(10個)当日出荷二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ! Fケーブルも丸形ケーブルも固定できます。 結束バンドにてクリップとボルトを結束できます。適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
PF管クリップ( 角度自在)
未来工業¥869~税込¥956~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
樹脂製ダクトクリップ
未来工業¥499~税込¥549~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
クリップ
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷パックンレックス(半割れタイプ)の開き止めに使用します。 工具不要。ワンタッチで装着できます。仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
TLフレキステップル
未来工業(2件のレビュー)¥44~税込¥48~1個ほか当日出荷から翌々日出荷スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら