絞り込み
エコロジープロダクト
「長さ(mm)」から絞り込む

二重天井用金具(野ぶち受け材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(10本)当日出荷から4日以内出荷蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
長穴付きアングル
ネグロス電工¥13,980~税込¥15,378~1本ほか当日出荷から17日以内出荷長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。長さ(m)3表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
アングル L型アングル・U型金具
JAPPY(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具仕様48個材質SUS304長さ(mm)2400幅(mm)40穴径(Φmm)(小判)11幅A(mm)44.4
おめかしキャップ 吊ボルト用
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1箱(20枚)5日以内出荷分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。色ブラック表面処理無電解ニッケルめっきULL
ラック支持用短尺アングル
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から17日以内出荷組立アングルのZ-50AG300、Z-65AG300をケーブルラックに適合するサイズに加工しました。部材選定と、加工の手間が省けます。
立上りカバー止め金具用保護キャップ
ネグロス電工¥289税込¥3181個4日以内出荷立上りカバー止め金具、両面立上りカバー止め金具に兼用できます。適合(立上りカバー止め金具)CVVS2タイプ、CVVQ2タイプ、CVVS2Wタイプ、CVVQ2Wタイプ表面処理無電解ニッケルめっきULL
ケーブルラック用支持材 ブラケット
カナフジ電工¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から11日以内出荷壁へラックを固定する金具です。許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定。※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。
ケーブルラック用支持材 立上りブラケット
カナフジ電工¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷壁へラックを固定する金具です。溶融亜鉛メッキ仕上は受注製作となります。※E・Gは六角ナット、平座金になります。備考1個
アングル用振れ止め金具 SD
ネグロス電工¥6,098~税込¥6,708~1セット17日以内出荷置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合フランジ厚(mm)40~60
『ケーブルラック用金具』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルラック用金具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら