絞り込み
長さ(m)
  • 30(3)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 100(1)
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • ミノル工業(2)
  • マーベル(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 6.2
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(1)
  • 3(4)
  • 3.5(4)
  • 3.9(1)
  • 4(4)
  • 4.5(7)
  • 4.8(2)
  • 5(7)
  • 5.4(2)
  • 5.7(4)
  • 5.9(2)
  • 6.5(1)
  • 7(2)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
30(3)
50(5)
60(1)
100(1)
スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!約10m毎の色分けで入線距離の目安になる3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線高い柔軟性と大きな引張強度を両立Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!挿入長さが継ぎ目で分かる
破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)ミノル工業
7,698税込8,468
1本
6日以内出荷
腰が強く、通線作業の定番品!細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
入線抵抗に合わせて使い分けできる! "電線管、VE管に最適 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド 両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる 入線距離の目安になるメジャータイプ 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる 3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)全長(m)50質量(kg)1.57ねじサイズM5有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)ミノル工業
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
短絡防止に!!【安全性】絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる【便利】作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能【作業性】摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードアップ
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)絶縁体部:1.4(142kgf)、ワイヤー部:3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
Jetライン IT マーベルJetライン ITマーベル
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷
絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。 黄色をよりあわせているので暗い所でもよく識別できる。 作業現場により絶縁体リードヘッドとガイドワイヤー付リードヘッドの使い分けが可能。 細い線と太い線の拠り合せで摩擦抵抗1/3、通線作業をスピードアップ。
用途通線作業線径(Φmm)6.2使用安全耐荷重(kN)絶縁体部1.4/ワイヤー部3.4

通線ワイヤー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤー