15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングストレートドリル 理研製鋼ロングストレートドリル理研製鋼
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
コバルト正宗ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)コバルト正宗ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
61,980税込68,178
1セット(25本)
翌々日出荷
コバルトハイス鋼 HSCO-M42ステンレス鋼等、難削材に最適スチールケース付丸シャンク回転用
材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック関連資料(1.32MB)
NC用ストレートドリル 理研製鋼NC用ストレートドリル理研製鋼
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
コバルトテーパドリル 理研製鋼コバルトテーパドリル理研製鋼
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
NC用テーパドリル 理研製鋼NC用テーパドリル理研製鋼
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
エアコン工事用コアドリルセット イチネンTASCOエアコン工事用コアドリルセットイチネンTASCO
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
コアドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)コアドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
57,980税込63,778
1セット(2本)
4日以内出荷
エアコン取付穴のベストセラーサイズのΦ65セットワンタッチスペシャルコアとワンタッチダイヤモンドコアのセット
セット内容ワンタッチスペシャルコアボディ(OSB-65N)、ワンタッチダイヤモンドコアボディ(ODB-65N)、ワンタッチセンタードリル(OP-2)、センターピン(OP-4N)、SDSシャンク(OP-5)、クランプシャンク(OP-10N)、延長ロッド 各1本
ファンダクトコア DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファンダクトコアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)回転ドリル専用丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる時間のかかっていた木材への穴あけも短縮できます
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに 外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに仕様ストレートシャンクタイプ有効長(mm)150サイズ(mm)Φ110、Φ160適正回転数(min-1)700~1100
ワンタッチダイヤモンドコア DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチダイヤモンドコアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
54,980税込60,478
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチスペシャルコア DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチスペシャルコアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
69,980税込76,978
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ステップドリルセット(スパイラルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップドリルセット(スパイラルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
ブラックチタンステップドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックチタンステップドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1セット(3本)
翌々日出荷
有効切削能力(mm)鉄板/2、ステンレス板/1.6
エアコン工事用コアドリルセット イチネンTASCOエアコン工事用コアドリルセットイチネンTASCO
62,980税込69,278
1セット
4日以内出荷
ボディ交換が容易。持ち運びに便利なクリアケース。
セット内容振動用コアドリルセット、複合材用ボディ、乾式ダイヤボディ、複合材用センタードリル、乾式ダイヤ用センターピンシャンクSDSプラス
ダウンライトフルサイズセット ハウスビーエムダウンライトフルサイズセットハウスビーエム
86,980税込95,678
1個
翌日出荷
ダウンライトコアフルセット ハウスビーエムダウンライトコアフルセットハウスビーエム
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
切削工具(電設用)