絞り込み
種類
  • 種類エルボ
  • 種類その他(11)
  • 種類キャップ(12)
  • 種類ストリートエルボ(1)
  • 種類ソケット(40)
  • 種類チーズ(44)
  • 種類ニップル(12)
  • 種類フランジ(30)
  • 種類ブッシング(5)
  • 種類プラグ(3)
  • 種類ホースジョイント(9)
  • 種類レジューサー(6)
材質
  • スチール(4)
  • 樹脂(7)
  • 鋳鉄(2)
呼び径(A)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 32(4)
  • 40(5)
  • 50(9)
  • 65(21)
  • 80(20)
  • 100(22)
  • 125(8)
  • 150(6)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(9)
  • 1(9)
  • 1-1/4(8)
  • 1-1/2(7)
  • 2(9)
  • 2-1/2(18)
  • 3(18)
  • 4(20)
  • 5(5)
  • 6(2)
ブランド
  • セキスイ(19)
  • リケン(14)
  • シーケー金属(14)
  • ノーブランド(6)
  • 東亜高級継手バルブ製造(4)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(3)
  • 協成(2)
  • 築地製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ
キャップ
キャップ(12)
ソケット
ソケット(40)
その他
その他(11)
チーズ
チーズ(44)
ニップル
ニップル(12)
ブッシング
ブッシング(5)
フランジ
フランジ(30)
ホースジョイント
ホースジョイント(9)
レジューサー
レジューサー(6)
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径エルボ ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径エルボノーブランド
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径エルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) オスオスエルボ ノーブランドポリプロピレン(PP) オスオスエルボノーブランド
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状オスオスエルボ使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
P.Pエルボ 築地製作所P.Pエルボ築地製作所
599税込659特価
1個
当日出荷
材質PP形状エルボ使用温度(℃)-10~+110常用圧力(MPa)0.7
トップジョイント サストップ45°エルボ シーケー金属トップジョイント サストップ45°エルボシーケー金属
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
形状45°エルボ
ポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジエルボ ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジエルボノーブランド
5,698税込6,268
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状フランジエルボ使用温度範囲(℃)-20~110ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボ ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボノーブランド
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) オスメスエルボ ノーブランドポリプロピレン(PP) オスメスエルボノーブランド
5,798税込6,378
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状オスメスエルボ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) エルボ ノーブランドポリプロピレン(PP) エルボノーブランド
5,498税込6,048
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン径違いエルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付リケン
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管形状径違いエルボ呼び径(B)4×2・1/2寸法A(mm)114寸法B(mm)127寸法D1(Φmm)159寸法D2(Φmm)111寸法d1(Φmm)124.5寸法d2(Φmm)86呼び径(A)100×65寸法S1(mm)28寸法S2(mm)26適合管STPG-VS寸法X2(mm)Rc2・1/2寸法X1(mm)Rc4寸法d'1(Φmm)134寸法d'2(Φmm)94
45° エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン45° エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付リケン
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状45°エルボ
エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケンエルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付リケン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状エルボ
径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付リケン
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状径違いエルボ
45° エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン45° エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付リケン
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状45°エルボ
エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケンエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付リケン
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状エルボ
径違いエルボ FK継手(20K用) リケン径違いエルボ FK継手(20K用)リケン
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管形状径違いエルボ呼び径(B)4×2・1/2寸法L1(mm)114寸法L2(mm)127呼び径(A)100×65適合管STPG-VS
45° エルボ FK継手(20K用) リケン45° エルボ FK継手(20K用)リケン
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管形状45°エルボ適合管STPG-VS
エルボ FK継手(20K用) リケンエルボ FK継手(20K用)リケン
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管形状エルボ適合管STPG-VS
径違いエルボ FK継手(10K用) リケン径違いエルボ FK継手(10K用)リケン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管適合管SGP-VS形状径違いエルボ
45° エルボ FK継手(10K用) リケン45° エルボ FK継手(10K用)リケン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管適合管SGP-VS形状45°エルボ
エルボ FK継手(10K用) リケンエルボ FK継手(10K用)リケン
539税込593
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管適合管SGP-VS形状エルボ
トップフィッティング 45°エルボ 一次防錆塗装品 リケントップフィッティング 45°エルボ 一次防錆塗装品リケン
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄
トップフィッティング エルボ 一次防錆塗装品 リケントップフィッティング エルボ 一次防錆塗装品リケン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄表面処理一次防錆品
トップジョイント サストップエルボ シーケー金属トップジョイント サストップエルボシーケー金属
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
形状エルボ
トップジョイント L45(F-2) 45°エルボ めっき シーケー金属トップジョイント L45(F-2) 45°エルボ めっきシーケー金属
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
形状45°エルボ
トップジョイント SL(F-1) ショートエルボ めっき シーケー金属トップジョイント SL(F-1) ショートエルボ めっきシーケー金属
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
形状ショートエルボ
トップジョイント L(F-1) エルボ めっき シーケー金属トップジョイント L(F-1) エルボ めっきシーケー金属
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
形状エルボ
トップジョイント L45(F-2) 45°エルボ 一次防錆 シーケー金属トップジョイント L45(F-2) 45°エルボ 一次防錆シーケー金属
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
形状45°エルボ
トップジョイント SL(F-1) ショートエルボ 一次防錆 シーケー金属トップジョイント SL(F-1) ショートエルボ 一次防錆シーケー金属
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
形状ショートエルボ
トップジョイント L(F-1) エルボ 一次防錆 シーケー金属トップジョイント L(F-1) エルボ 一次防錆シーケー金属
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
形状エルボ
PCHB 径違いエルボ シーケー金属PCHB 径違いエルボシーケー金属
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
形状径違いエルボ呼び径(B)4×2 1/2仕様脱塩ビ、鉛レス、カドミレス
PCHB 45°エルボ シーケー金属PCHB 45°エルボシーケー金属
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
形状45°エルボ仕様脱塩ビ、鉛レス、カドミレス
PCHB エルボ シーケー金属PCHB エルボシーケー金属
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
形状エルボ仕様脱塩ビ、鉛レス、カドミレス
PCVF 径違いエルボ シーケー金属PCVF 径違いエルボシーケー金属
799税込879
1個
4日以内出荷
形状径違いエルボ仕様脱塩ビ、鉛レス、カドミレス
PCVF 45°エルボ シーケー金属PCVF 45°エルボシーケー金属
739税込813
1個
4日以内出荷
形状45°エルボ仕様脱塩ビ、鉛レス、カドミレス
PCVF エルボ シーケー金属PCVF エルボシーケー金属
369税込406
1個
4日以内出荷
形状エルボ仕様脱塩ビ、鉛レス、カドミレス
90°大曲エルボ 住戸内転がし配管用MDジョイント 東亜高級継手バルブ製造90°大曲エルボ 住戸内転がし配管用MDジョイント東亜高級継手バルブ製造
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
種類鋼管用継手形状エルボ90°使用流体材質スチール呼び65A(2 1/2B)寸法A(mm)115寸法B(mm)90呼び径(B)2・1/2呼び径(A)65
エスロハイパーAW 継手 EF90°エルボ セキスイエスロハイパーAW 継手 EF90°エルボセキスイ
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
形状EF90°エルボ
エスロハイパーAW 継手 45°ショートベンド セキスイエスロハイパーAW 継手 45°ショートベンドセキスイ
13,980税込15,378
1個ほか
翌日出荷から59日以内出荷
形状45°ショートベンド
エスロハイパーAW 継手 AW媒介継手 メネジ付エルボ セキスイエスロハイパーAW 継手 AW媒介継手 メネジ付エルボセキスイ
119,800税込131,780
1箱(32個)
3日以内出荷
形状AW媒介継手メネジ付エルボ質量(kg)0.324サイズ20
エスロハイパーAW 継手 EF片受90°ベンド セキスイエスロハイパーAW 継手 EF片受90°ベンドセキスイ
29,980税込32,978
1箱(2個)ほか
3日以内出荷
形状EF片受90°ベンド
その他特殊継手