Pico Technology Pico Technologyのページです。Pico Technologyは、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在82件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
測定・測量用品 (79) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) ブランド: Pico Technologyすべて解除
Pico Technology プローブホルダ TA102 Pico Technology 当日出荷
仕様 アクセサリタイプ = 2脚プローブポジショナ併用可能製品 = すべてのタイプのパッシブプローブPico 2脚プローブポジショナTA102. このPico 2脚プローブポジショナは、あらゆるタイプのパッシブプローブの試験下でデバイスに対して安全位置でハンズフリーの検査ができます。. ハンズフリーテスト 正確で安全な位置 先細開口部、プローブ形状を各種用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ Pico Technology (1件のレビュー) 当日出荷 から 33日以内出荷
お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。
ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。
デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。
8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。
本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。
演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"
仕様 512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要 対応OS Windows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア 付属プローブ あり 機能 信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG 測定機能 【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差 サンプリング 1GS/s ビット 8bit トリガー 【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジック USBタイプ USB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ Pico Technology 当日出荷
PicoScope 4000Aシリーズは、USB 3で接続するPCベースのコンパクトな筐体に、帯域幅20 MHz、低ノイズ、分解能12ビット、ディープキャプチャメモリ、統合機能、任意波形ジェネレー ターなどの機能を搭載し、実証されたユーザーインターフェースも兼ね備えています。
用途 電子、機械、音声、ライダー、レーダー、超音波、NDT、予知保全 システムなど様々な分野に取り組み、正確な測定を行い、反復波形や長時間シングルショット波 形の解析を正確に行う必要のあるエンジニア、科学者、技術者に最適です。 分解能 垂直:12ビット サンプルレート 最大:80MS/s
PICOSCOPE 2205A Pico Technology 当日出荷
付属品 USB 2.0(USB 3.0/3.1対応)ケーブル、x1/x10受動プローブ 2個、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応) 対応
Pico Technology データロガーねじ止め端子アダプタ Pico Technology 翌々日出荷
仕様 アクセサリタイプ = ねじ止め端子アダプタ併用可能製品 = 4チャネル精密温度データロガーUSB PT-104 4チャンネル精密温度データロガー(PC対応). USB PT-104は、4チャンネル温度測定データロガーです。 このデータロガーは、最高の分解能(0.001 ℃)と精度(0.01 ℃)を発揮します。 また、温度だけでなく、抵抗や電圧の測定にも使用することができます。. 精密温度、抵抗、電圧を測定 高い分解能と精度 USB及びイーサネットインターフェイス PoE (Power over Ethernet)に対応 2、3、4線式PT100 / PT1000センサとの併用向き 寸法: 184 x 135 x 36 mm. 温度. USB PT-104は、白金抵抗温度計(PRT)を使用して温度を測定します。 一般的な業界標準(PT100とPT1000)のどちらにも対応しています。 このユニットは、2、3、4線式センサに適合します(精度の高い測定には、4線式PT100センサが推奨されます)。 USB PT-104に対応したPT100センサが幅広く揃っています。. ソフトウェア. USB PT-104には、PicoLogデータ記録ソフトウェアが付属しています。 PicoLogは、接続されているセンサを自動検出し、計測値を正しい単位で表示します。 また、ソフトウェア開発キットも付属しています。 このSDKには、独自のソフトウェアを作成したり、サードパーティソフトウェアでUSB PT-104データロガーを操作したりする際に使用できる、さまざまなソフトウェアドライバ及びサンプルコードが用意されています。. センサ. また、クラスAセンサ(±0.15 @ 0 ℃)と1/10 DINセンサ(±0.03 @ 0 ℃)も各種揃っています。 範囲と精度の仕様は、センサ先端部にのみ適用され、ケーブルやハンドルには適用されないことに注意してください。 さらに、USB PT-104の誤差にセンサ誤差を加える必要があります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Pico Technology PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 50MHz(PicoScope 3403D) Pico Technology 7日以内出荷
仕様 チャンネル数 = 4帯域幅 = 50MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/div垂直分解能 = 8ビットキャリングケースに収納された等倍 / 10倍切り替え可能プローブ(アナログチャンネルにつき1つ)、クイックスタートガイド、ソフトウェア / リファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ). PicoScope 3000Dシリーズオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。 自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。 すべてのPicoScopesと同様に、3000DはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。 PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。 大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。 ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000Dには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。 パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。 シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100、又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電 RoHS指令(10物質対応) 対応
Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 25MHz Pico Technology 翌々日出荷
仕様 チャンネル数 = 4帯域幅 = 25MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 2ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 14nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x 4)、クイックスタートガイド。ソフトウェアはダウンロード可能、明細を同梱. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2405A 4チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2405Aは、25 MHz 4チャンネルのオシロスコープです。最大500 MS/sでサンプリングできます。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205Aは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205Aは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205Aは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理 RoHS指令(10物質対応) 対応
超軽量PCオシロスコープ Pico Technology 5日以内出荷
パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
仕様 ●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):10MHz●入力感度:10mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:10ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:100MS/s●PC接続性:USB2.0●寸法(コネクターと脚を含む):142×92×18.8mm アズワン品番 67-0393-81
PicoScopeオシロスコープ用20端子デジタル入力ケーブル Pico Technology 5日以内出荷
PicoScopeオシロスコープ用の20極デジタル入力ケーブルPicoScope 2000/3000/5000シリーズMSO用の純正ケーブルです。デジタルポートに最大16chのデジタル信号を接続できます。
仕様 ●デジタル入力:16●アース接続:4●長さ:25cm アズワン品番 67-0394-05
USB TC-08データロガー Pico Technology 5日以内出荷
8チャンネル熱電対データロガー一度に最大8本の熱電対を使用して-270℃~+1820℃の温度範囲を測定&記録できるデータロガーです。20ビットの分解能で一般的に使用されているすべての熱電対タイプ(B/E/J/K/N/R/S/T)に対応しています。無料のデータロギングソフ
仕様 ●ハードウェア●チャンネル数(1台あたり):8ch●チャンネル最大数(最大20台使用可):160ch●変換時間:熱電対チャンネルあたり100ms+CJCの変換時間100ms(すべてのチャンネルが電圧入力として使用されている場合、CJCをオフに設定できます)●温度精度:測定値の±0.2%と±0.5℃の合計●電圧精度:測定値の±0.2%と±10μVの合計●過電圧保護:±30V●最大コモンモード電圧:±7.5V●入力インピーダンス:2MΩ●入力範囲(電圧):±70mV●分解能:20ビット●ノイズフリー分解能:16.25ビット●サポートされている熱電対のタイプ:B/E/J/K/N/R/S/T●入力コネクタ:ミニチュア熱電対●一般●機器のコネクタタイプ:USB 2.0、タイプB●電力要件:USBポート●寸法:201×104×34mm●温度範囲:動作時:0℃~+50℃●動作時、推定精度:+20℃~+30℃●保管時:-20℃~+60℃●湿度範囲:動作時:5%~80%RH(結露なきこと)●保管時:5%~95%RH(結露なきこと)●高度:最高2000m●汚染度:汚染度2●耐水性:非耐水性●ソフトウェア:PicoLog 6、PicoSDK(こちらからご利用いただけます。)●サンプルコード(PicoのGitHubページ:こちらからご利用いただけます。)●PC要件:Windows7/8/10(32ビット/64ビット)●macOS 10.9(Mavericks)以降●Linux(Redhat、OpenSUSE、Ubuntuでテスト済み) 温度測定範囲(℃) -270~1820 測定対象 温度 インターフェース USB2.0 アズワン品番 67-0394-09
超軽量PCオシロスコープ Pico Technology 5日以内出荷
パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
仕様 ●チャンネル数:アナログ入力 2ch●デジタル入力 16ch●帯域幅(-3dB):50MHz●入力感度:4mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:2ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:1GS/s●PC接続性:USB2.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):130×104×18.8mm アズワン品番 67-0393-84
Pico Technology オシロスコープケース Pico Technology 翌々日出荷
仕様 アクセサリタイプ = ハードキャリングケースPicoハードキャリングケースPP969、中型. Pico PP969はフォーム材で仕切られたハードキャリングケースで、次世代のポータブルPicoScopeオシロスコープに適合するように設計されています。 このケースに適合するPicoScopeモデルは、PicoScope 3000D (MSOなど)、PicoScope 3400A / Bシリーズ、PicoScope 4824 8チャンネルオシロスコープ、PicoScope 5x4xフレキシブル解像度オシロスコープです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 100MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル Pico Technology 翌々日出荷
仕様 シリーズ = 2000帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 1 Gサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 1ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2208B MSO 2チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理 RoHS指令(10物質対応) 対応
Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 25MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル Pico Technology 7日以内出荷
仕様 シリーズ = 2000帯域幅 = 25MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 500 Mサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 2ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2205A MSO 2チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2205A MSOは、25 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート500 MS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205A MSOは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205A MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205A MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理 RoHS指令(10物質対応) 対応
USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ Pico Technology 6日以内出荷 から 33日以内出荷
お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。
ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。
デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。
8ch入力、絶縁入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。
本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。
演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。
対応OS Windows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア 測定機能 【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差 トリガー 【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジック USBタイプ USB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
PT-104データロガー Pico Technology 5日以内出荷
高精度白金抵抗データロガー
最大4台の白金抵抗温度計を使って-200℃~+800℃の範囲で温度の測定&記録ができるデータロガーです。PT100とPT1000に対応し、2、3、4線式センサーをサポートしています。分解能24ビットで、校正済み基準抵抗器を使用し電圧と抵抗も測定できます。無料のデータロギングソフトPicoLog 6を使用します。パソコンとUSBで接続しますが、USBはPoE(Power-over-Ethernet)にも対応しています。リモート操作用のEthernetインターフェースにより、1台で最大20台のパソコンを実行できます。
その他 【フィルター適用後(RMS値)】温度:0.01℃、抵抗:10ppm、電圧:10ppm タイプ 温度、抵抗、電圧 精度 23±2℃の環境にある場合:温度:0.015℃ 測定値の+0.01%、抵抗:100Ωで20ppm、電圧:0.4% 範囲 温度:-200~+800℃、抵抗:0~375Ω、0~10kΩ、電圧:0~115mV、0~2.5V センサー 温度:PT100、PT1000、抵抗:該当なし、電圧:該当なし 入力点数 4 分解能 温度:0.001℃、抵抗:1μΩ、電圧:0.156μV、【変換器】24ビット 温度係数 温度:5ppm/℃、抵抗:5ppm/℃、電圧:100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 過負荷保護 ±30V 変換時間(ms) チャンネルあたり:720 入力コネクタ 4ピンミニDIN
PicoLog CM3 電流データロガー Pico Technology 5日以内出荷
解像度24ビットの高精度な電流データロガー
建物内や使用する機械の電流消費を測定できるコンパクトで使いやすい電流データロガーです。3つのチャンネル、高精度、低ノイズという特徴を持ち、単相および三相交流電源のデータを記録することができます。無料で提供されているPicoLogソフトウェアをパソコンにインストールして使用します。USBおよびEthernetインターフェースにより、USB専用機器として、Ethernetインターフェースを使いUSBで電源供給する機器として、またはPower-over-Ethernet(PoE)機器としてロガーを使用することができます。Ethernetインターフェースを使うと、PicoLog CM3はLAN上またはインターネット上のどこにでも配置することができます。
・単相または三相AC電流に対応
・ACRMS電圧の測定にも使用可能
・1台のパソコンで最大20台のユニットを制御可能
・Ethernet(PoE対応)またはUSBで接続
・PicoLog 6データロギングソフトウェア(無償)を使用
その他 【RMSノイズ】60μV 精度 【電圧入力】±1%(<200mVRMS)、±2.5%(<1VRMS) チャンネル数 3 入力電圧(V) 0~1 ACRMS 解像度 24ビット 使用環境 温度範囲:0℃~50℃(規定の精度については 20℃~28℃)、湿度範囲:20%~80% RH、結露なきこと 入力インピーダンス >1MΩ、ACカップリング 過電圧保護 DC±30V 保管環境 温度範囲:-20℃~+80℃、湿度範囲:5%~95% RH、結露なきこと RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 1VRMS、20Hz~1kHz 変換時間(ms) 720(有効チャンネル毎) 入力コネクタ 4mmソケット
PCオシロスコープ(4ch 20MHz) Pico Technology 5日以内出荷
非常に明瞭な波形解析
コンパクトな筐体に垂直分解能12ビット、帯域幅20MHz、MSバッファメモリ256MS、高速サンプルレート80MS/sなどの性能を備えています。
その他 【最長タイムベース】20ns/div、【最長タイムベース】5000s/div 寸法(mm) 90×170×40 チャンネル数 4 接続 【PC】USB3.0 入力感度 2mV/div~10V/div(垂直分割10) RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプルレート 80MS/s 使用帯域 (-3dB)20MHz
PCオシロスコープ(8ch 20MHz) Pico Technology 5日以内出荷
非常に明瞭な波形解析
コンパクトな筐体に垂直分解能12ビット、帯域幅20MHz、MSバッファメモリ256MS、高速サンプルレート80MS/sなどの性能を備えています。
その他 【最長タイムベース】20ns/div、【最長タイムベース】5000s/div 寸法(mm) 90×170×40 チャンネル数 8 接続 【PC】USB3.0 入力感度 2mV/div~10V/div(垂直分割10) RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプルレート 80MS/s 使用帯域 (-3dB)20MHz
PicoScope 2205A 超軽量PCオシロスコープ(2ch 25MHz) Pico Technology 5日以内出荷
25MHz 2チャンネルオシロスコープ
USB電源供給型の低コストオシロスコープで、波形を表示します。
自動測定、シリアルデコード、シリアルデコード、持続ディスプレイ、マスクリミット試験、スペクトル分析、任意波形ジェネレーターなどのPicoScopeの標準機能すべてが含まれます。
チャンネル数 2 メモリー 【キャプチャメモリ】16 kS RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプルレート 200 MS/s 使用帯域 (-3dB)25MHz、(AWG)100 kHz
超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz) Pico Technology 5日以内出荷
パソコンに接続して使用する超軽量MSOオシロスコープ
6種の機能が1台に
PicoScope7 SWは無償アップグレード
USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量MSOオシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。
オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形ジェネレーター、30種類のシリアルバスアナライザーの6種類の機能を1台に搭載するオールインワンMSOオシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。
・アナログ入力:2チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ
・デジタル入力:16チャンネル 200Mb/s
・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで
・任意波形ジェネレーター:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル
・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384
※バッファーメモリはアナログ、デジタルで共有
その他 【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div 寸法(mm) 130×104×18.8 チャンネル数 アナログ入力 2ch、デジタル入力 16ch 接続 【PC】USB2.0 入力感度 4mV/div~4V/div(垂直分割10) RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプルレート 500MS/s 使用帯域 (-3dB)25MHz
超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz) Pico Technology 5日以内出荷
パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
PicoScope7 SWは無償アップグレード
USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。
オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。
・アナログ入力:2チャンネル 50MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、32Mメモリ
・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなどDC-1MHzまで
・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル
・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大1048576
・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます
その他 【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div 寸法(mm) 130×104×18.8 チャンネル数 2 接続 【PC】USB2.0 入力感度 4mV/div~4V/div(垂直分割10) RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプルレート 500MS/s 使用帯域 (-3dB)50MHz
超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz) Pico Technology 5日以内出荷
パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
PicoScope7 SWは無償アップグレード
USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。
オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。
・アナログ入力:4チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ
・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで
・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル
・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384
・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます。
その他 【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div セット内容 USBケーブル×1、プローブx4、クイックスタートガイドx1、キャリングポーチx1 寸法(mm) 142×92×18.8 チャンネル数 4 接続 【PC】USB2.0 入力感度 4mV/div~4V/div(垂直分割10) RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプルレート 500MS/s 使用帯域 (-3dB)25MHz
ADC-20/ADC-24用ターミナルボード Pico Technology 5日以内出荷
ADC-20/ADC-24データロガー用ターミナルボード
Pico Technology社の高精度データロガーADC-20やADC-24に付属しているターミナルボード(端子台付き基板)です。ADC-20やADC-24に本ボードを接続することで、温度センサーなどを簡単に取り付けや取り外しができます。また、ユニバーサル領域に抵抗などの部品を取り付けて入力電圧を分圧したり、温度測定用回路などを構成することができます。
10ビット/12chデータロガーPicoLog 1012(ターミナルボード付き) Pico Technology 5日以内出荷
10ビット/12chデータロガーとターミナルボードのセット
10ビット解像度で入力が12チャンネルのデータロガーPicoLog 1012とターミナルボードのセットです。Windows、macOS、Linuxに対応する無償のPicoLog 6ソフトやPicoScope 6ソフトを使って様々な用途に使用できます。
PicoLog 6を使用すると、温度/湿度や電圧/電流などを最大1kS/sで長期間にわたってデータを収集し、記録することができます。また、8000サンプルを保存できるデータロガー内部のメモリバッファを使って、PicoScope 6により1MS/sのオシロスコープとして使用することができ、リアルタイムの波形観測と解析ができます。
PicoLog 1012とターミナルボードはD-sub25ピンコネクタで接続し、センサはねじ端子ターミナルを使用して接続するので、はんだ付けをする必要がありません。
・12個の双極性アナログ入力チャンネル
・10ビットの解像度で、精度は1%
・2つのデジタル出力ライン
・最大サンプルレートは1MS/s
・USB接続でパソコンから電源を供給
寸法(mm) 45×100×140 温度範囲(℃) 【一般動作】0~+70 (規定精度:+20~+50) 精度 フルスケールの1% 入力電圧(V) 0~+2.5 入力方式 シングルエンド、双極性 デジタル出力 【D0~D3】2、【PWM】なし、ロジック低電圧:100mV(代表値)、ロジック高電圧:3.3V、電流制限:1kΩ抵抗器(出力と直列)、センサ用電源出力:2.5V@10mA、電流制限 解像度 10ビット RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプルレート PicoScope:1MS/s、PicoLog:1kS/s、PicoSDK(ブロックモード):1MS/s、PicoSDK(ストリーミング):100kS/s アナログ入力 12チャンネル 使用帯域 【アナログ(-3dB)】DC~70kHz
ADC-20 USBデータロガー(ターミナルボード付き) Pico Technology 5日以内出荷
8チャンネル、分解能20ビットの高精度データロガー
最大分解能が20ビットで、わずかな信号の変化も検出することができる高精度なデータロガーです。非反転差動入力、ガルバニック絶縁、ソフトウェアで選択可能なサンプルレートなどの機能を持ち、ノイズのない優れた分解能が可能で、非常に信頼性が高く正確な測定を行うことができます。
操作は、パソコンにPicoLogソフトウェア(www.picotech.com/downloadsから無料でダウンロード可能)をインストールして使用します。PicoLogは、Pico Technology データロガー向けのデータ取得ソフトウェアパッケージです。使いやすいビジュアルインターフェースにより、シンプルなデータの取得でも複雑なデータの取得でも素早く設定でき、データの記録、表示、解析を行うことができます。
その他 【ゲイン誤差】測定値の0.2%、【ノイズ除去】代表値120dB(50/60Hz)、【ADC入力バイアス電流】最大50nA、【コモンモード除去率(チャンネルからコモン)】95dB(DC~60Hz) 電圧 ±2500mV、±1250mV 精度 【オフセット】400μV(レンジ±2500mV)、36μV(レンジ±1250mV)、入力ソースインピーダンス≦1kΩのオフセット代表値 チャンネル数 差動4個/シングルエンド8個、オプションで、各差動チャンネルを2つのシングルエンドチャンネルとして構成可能 分解能 20ビット 入力インピーダンス 差動:2MΩ、シングルエンド:1MΩ 入力範囲 【コモンモード(チャンネルからコモン)】±3.0V(レンジ±2500mV)、±1.9V(レンジ±39mV~±1250mV)、【コモンモード(コモンからアース)】±30V 変換時間(ms) (チャンネル毎)660 / 340 / 180 / 100 / 60
ADC-24 USBデータロガー(ターミナルボード付き) Pico Technology 5日以内出荷
16チャンネル、分解能24ビットの高精度データロガー
最大分解能が24ビットで、わずかな信号の変化も検出することができる高精度なデータロガーです。非反転差動入力、ガルバニック絶縁、ソフトウェアで選択可能なサンプルレートなどの機能を持ち、ノイズのない優れた分解能が可能で、非常に信頼性が高く正確な測定を行うことができます。
操作は、パソコンにPicoLogソフトウェア(www.picotech.com/downloadsから無料でダウンロード可能)をインストールして使用します。PicoLogは、Pico Technology データロガー向けのデータ取得ソフトウェアパッケージです。使いやすいビジュアルインターフェースにより、シンプルなデータの取得でも複雑なデータの取得でも素早く設定でき、データの記録、表示、解析を行うことができます。
仕様 オプションで、各差動チャンネルを2つのシングルエンドチャンネルとして構成可能 その他 【ゲイン誤差】0.2%(レンジ±2500mV)、0.1%(レンジ±39mV~±1250mV)、【ノイズ除去】代表値120dB(50/60Hz)、【ADC入力バイアス電流】最大50nA 電圧 ±2500mV、±1250mV、±625mV、±312mV、±156mV、±78mV、±39mV 精度 【オフセット】400μV(レンジ±2500mV)、36μV(レンジ±1250mV)、20μV(レンジ±625mV)、13μV(レンジ±313mV)、9μV(レンジ±156mV)、7μV(レンジ±78mV)、6μV(レンジ±39mV)、入力ソースインピーダンス≦1kΩのオフセット代表値 チャンネル数 差動8個/シングルエンド16個 分解能 24ビット 入力インピーダンス 差動:2MΩ、シングルエンド:1MΩ 入力範囲 【コモンモード(チャンネルからコモン)】±3.0V(レンジ±2500mV)、±1.9V(レンジ±39mV~±1250mV)、【コモンモード(コモンからアース)】±30V 変換時間(ms) (チャンネル毎)660 / 340 / 180 / 100 / 60
Pico Technology TA047 オシロスコープバッテリ Pico Technology 5日以内出荷
仕様 ●種類: バッテリパック●併用可能製品: TA045アクティブ差動プローブ、TA058アクティブ差動プローブ●PicoバッテリパックTA047 (アクティブ差動プローブ用). Pico TA047は4本のアルカリ単三 / LR6電池に対応するバッテリパックで、TA045 ( ; 898-6753 898-6753 )及びTA058 ( ; 898-6769 898-6769 )アクティブ差動プローブに6 Vの電源を供給します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Pico Technology オシロスコープ, 25MHz, PCベース, PICOSCOPE 2205A Pico Technology 4日以内出荷
仕様 ●アナログ/デジタル : アナログMHz●オシロスコープタイプ : PCベース●シリーズ : PicoScope 2000●電源 : USB●最小垂直軸感度 : 10mV/div●最大垂直軸感度 : 4V/div●最小タイムベース : 5ns/div●レコード長 : 128M points●Pico Technology オシロスコープPico Technology 2000 シリーズのオシロスコープは、帯域幅 25 MHz です。2 チャンネル、 PC ベースで、小型軽量の最新オシロスコープです。ベンチトップデバイスの代替品となります。このオシロスコープはベンチで使用するため、占有スペースは小さく、テスト対象の回路のすぐ横に設置できます。PicoScope6 ソフトウェア(付属)は、シリアルデコードやマスクリミットテストなどのハイエンド機能を標準に組み込めるようにします。サンプルレートは 200MS/s です。USB接続により、簡単にフィールドデータを印刷、コピー、保存、メールで送信することができます。高速USBインターフェースにより、データの高速送信が可能になります。また、USB電源を使用することで、大型の外部電源を持ち運ぶ必要もなくなります。 注: 付属のソフトウェアには、PicoScope6、Windows と Linux SDK、サンプルプログラムには C、Visual Basic、Excel VBA、LabVIEW があります。PicoScope ソフトウェア のPC要件は、Microsoft Windows XP( SP3 )、Windows Vista、Windows 7、Windows 8(Windows RTを除く)の 32 ビット、64 ビットです。 付属品: 60 MHz プローブ(2)、USB ケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア、リファレンス CD Pico PC ベース特長ポケットサイズのオシロスコープでベンチトップ並の性能を発揮 シンプルでコスト効率の高いソリューション 高速リアルタイムサンプリングレート 等価時間サンプリング( ETS )モード 内蔵の任意波形ジェネレーター 高度なデジタルトリガー 持続ディスプレイモード UUSB接続とUSB電源 ソフトウェアの無料更新 マスクリミットテスト シリアルバスデコード 10,000波形の環状バッファ バッファメモリ:16 kS用途設計 テスト 教育 サービス 監視 故障診断 修理認証EN 61010-1:2010 準拠 WEEE 認証 EN61326-1 : 2006 FCC Part 15 Subpart B 寸法(mm) 142 x 92 x 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
テストクリップ 10個入 Pico Technology 5日以内出荷
PicoScopeオシロスコープ用のテストクリップPicoScope 2000/3000/5000シリーズMSO用のテストクリップです。20極デジタル入力ケーブル(TA136)で使用します。
TC-08用ターミナルボード Pico Technology 翌々日出荷
USB TC-08用のシングルチャンネルターミナルボード8チャネル熱電対データロガーUSB TC-08用のターミナルボードです。ネジ留め式端子を使用すると、はんだ付けをせずに配線をデータロガーに接続でき、USB TC-08で0~+5Vの電圧や4~20mAのループ電流を測定できます。端子台は、USB TC-08で使用するように設計されており、他の熱電対データロガーでの動作は保証されていません。
PT-104用ネジ留め端子アダプター Pico Technology 5日以内出荷
温度測定データロガーPT-104用のネジ留め端子アダプター4ピンミニDINコネクタが取り付けられていないサードパーティ製のセンサーや電圧、抵抗の測定を行う際に使用します。4つの端子があり、PT-104の1つのチャネルを占有します。