カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 共立電気計器
- モノタロウ(8)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- HIOKI(日置電機)(376)
- フルーク(FLUKE)(336)
- Schutzinger(235)
- MUELLER ELECTRIC(216)
- RS PRO(204)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(193)
- 三和電気計器(137)
- エスコ(127)
- RIGOL(リゴル)(123)
- MULTI-CONTACT(95)
- はくでん(88)
- カイセ(76)
- MCP(72)
- Pico Technology(68)
- マルチ計測器(65)
- マザーツール(59)
- 岩崎通信機(IWATSU)(56)
- ブランドをもっと見る
直流電流(A)
- 最大0.3(1)
- 最大10(2)
- 最大60(1)
- 最大100(1)
- 最大120(1)
交流電圧(V)
- 最大300(2)
- 最大600(24)
- 最大1000(2)
直流電圧(V)
- 最大300(1)
- 最大600(19)
- 最大1000(3)
- 最大10000(1)
交流電流(A)
- 最大0.6(1)
- 最大10(5)
- 最大60(1)
- 最大100(1)
- 最大120(1)
- 最大1000(1)
校正証明書
- なし(1)
- 付き(86)
なし・付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(216)
RoHS10物質対応

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
ACデジタルクランプメータ
共立電気計器(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から7日以内出荷薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC)耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間)直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く)連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用検電器
共立電気計器(14件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ使用温度範囲(℃)0~+40音量50cmで50ホン以上使用周波数(Hz)50/60共用使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1ディスプレイ光、音動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。対象電線裸線・被覆線RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
デジタルマルチメータ
共立電気計器(8件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1台ほか当日出荷から7日以内出荷電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
低圧用検電器
共立電気計器(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷被覆の上からでも交流電圧を検知可能。 音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)20適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2測定方式非接触式連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時)使用周波数(Hz)50/60使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2ディスプレイ光、音感度調整あり対象電線交流RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックヒューズ(F500mA/600V)
共立電気計器(2件のレビュー)¥859税込¥9451セット(3個)当日出荷トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
カードテスタ
共立電気計器(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台ほか当日出荷から7日以内出荷歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電圧 AC/DC600 使いやすさを追求したハードケース 読み取りやすい大きな表示部 国際規格に準拠した安全設計付属品ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2入力インピーダンス(Ω)10使用電池コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分)検波方式真の実効値型外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)126×85×18キャパシタンス(F)6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF)導通(Ω)600(約60以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
コードリール(3個)
共立電気計器(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3個)当日出荷トラスコ品番851-3846厚さ(mm)59直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125質量(g)約130(1個あたり)内径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)
共立電気計器(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか当日出荷から14日以内出荷現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
漏れ電流測定用クランプメータ
共立電気計器(9件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から7日以内出荷高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付 ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA(最小)連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)応答時間(秒)約2使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
キュースナップ ACクランプメーター
共立電気計器(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台ほか当日出荷から7日以内出荷AC20/200Aのレンジ切替 データホールドスイッチ付 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能0.01A (最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約1使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
フォークカレントテスタ
共立電気計器(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生! 新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能 非接触電圧感知機能で活線チェック DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整 データホールド機能(AC A/DC Aのみ) 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠仕様クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。その他クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。付属品取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース適合規格IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能AC/DC 0.1A (最小)連続使用時間(時間)ACA:約46 DCA:約52最大表示1049カウント使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分)クレストファクター(波高率)(CF)2.5電圧感知機能NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音被測定導体径最大Φ10mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×40×30確度交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgtRoHS指令(10物質対応)対応特性真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)
共立電気計器(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台ほか当日出荷から7日以内出荷一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
非接触検相器
共立電気計器(5件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷から7日以内出荷電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書全長(mm)112測定範囲三相 AC70~1000(正弦波、連続)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7測定項目欠相/相順/接地相確認コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)測定周波数範囲(Hz)45~66測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4測定原理静電誘導方式使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと)表示機能LEDライトアップ機能保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと)被測定導体径Φ2.4~30mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減RoHS指令(10物質対応)対応
接地抵抗計
共立電気計器(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から36日以内出荷簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応質量(g)約600(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
検相器
共立電気計器¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から7日以内出荷簡単な操作で相順と欠相を一目で確認。相順は回転ディスクで、欠相はLEDライトで確認が可能。測定電圧AC110~600V。測定箇所に応じて取り換え可能なワニグチクリップとプローブ付き。測定対象物より給電するためバッテリー不要付属品8923 (ヒューズ[0.5A/600V])、9094 (携帯用ケース)、取扱説明書全長(mm)106測定範囲三相 AC110 ~600V(50/60Hz)質量(g)約350(コード除く)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2測定項目欠相/相順コード長さ(m)【測定コード】1.3(R:赤 S:白 T:青)表示LED連続使用可能時間AC501V以上 5分以内外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)106×75×40ヒューズ0.5A/600VRoHS指令(10物質対応)対応
キュースナップ AC/DCクランプメーター
共立電気計器¥23,980~税込¥26,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷最大測定電流300Aまで測定可能 データホールド機能付 オートゼロアジャスト機能(DCA)付 オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心 コア径約24mmのティアドロップ形式付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01A(最小)連続使用時間(時間)約10(オートパワーセーブ約5分)応答時間(秒)約2使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約5分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×59×25オートスリープ機能約5分確度交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
漏れ電流測定用クランプメータ
共立電気計器(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替 ピークホールド機能付用途店舗やビルなどの漏電管理に最適付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA(最小)連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)応答時間(秒)約2使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
デジタル絶縁抵抗計 KEW3552
共立電気計器¥40,980~税込¥45,078~1台ほか当日出荷から11日以内出荷一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
ACデジタルクランプメータ
共立電気計器¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷国際規格に準拠した安全設計 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2被測定導体径最大Φ33mmRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル絶縁抵抗計 KEW3551
共立電気計器¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から21日以内出荷一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4個、取扱説明書適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ
共立電気計器(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台ほか当日出荷から7日以内出荷3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録 電源品質の記録可能(5020のみ) 60,000件の大容量データを記録 1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、 各ch20,000件のデータが記録可能 ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能 (カットオフ周波数=約160Hz) 検出値を超えるとLEDが点滅 リコール機能 最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能 ノーマル記録モードでは記録件数、 その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能 ワンタイム/エンドレス方式切換え ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止 ワンタイムOFF(エンドレス) 古いデータから上書きして最新のデータを残します付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル電源(V)DC6適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格)使用温度(℃)-10~50測定方式真の実効値演算交流電圧(V)8309(600Vタイプ):600動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合"OL"表示入力点数3ch適合センサリーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ;8146/8147/8148、負荷電流検出型クランプセンサ:8121/8122/8123、負荷電流検出型クランプセンサ:8124/8125※/8126※/8127※/8128、フレキシブルクランプセンサ:8130※/8135、電圧センサ:8309(すべて別売・※シリアルNo.によっては使用できないものがございます)連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6)サンプリング【間隔】ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒交流電流8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000Aサンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時)警告電池電圧:4段階電池マーク表示測定間隔約100ミリ秒(実効値)動作電圧AC9.9Vrms、AC14Vピーク(定格最大)使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下RoHS指令(10物質対応)対応記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
絶縁抵抗計
共立電気計器(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から7日以内出荷手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V保護等級IP40使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%短絡電流(mA)DC2.2以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
簡易アーステスター(2極法)
共立電気計器(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から28日以内出荷接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)測定方式簡易測定(2極法)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)RoHS指令(10物質対応)対応
電圧センサ(5020用)
共立電気計器¥10,980税込¥12,0781台当日出荷フローティング電圧(接地されていない相間電圧)の測定が可能付属品取扱説明書測定範囲6~600V適合規格IEC/EN 61010-1:2001 測定CAT.III 600V 汚染度2、IEC/EN 61010-031:2002、EN 61326:2001(EMC規格)全長(m)約2出力電圧AC0~60mV(出力/入力:0.1mV/V)入力方式差動入力(フローティング電圧測定可能)周波数範囲(Hz)50/60出力インピーダンス(Ω)約180入力インピーダンス(Ω)約3.4M使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)87×26×17(突起部除く)確度±1.0%rdg±0.1mV最大入力電圧AC600Vrms、848.4Vpeak使用環境条件高度2000mまで、屋内出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式高低圧用検電器
共立電気計器¥28,980~税込¥31,878~1台ほか当日出荷から28日以内出荷伸縮式高低圧用検電器(AC80V~7,000V) 交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示 伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電 絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造 使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能付属品携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書周波数(Hz)50/60共用漏洩電流絶縁耐力試験時に100μA以下使用周波数(Hz)50/60共用ディスプレイ音、光使用温湿度範囲-10~50℃、85%以下動作表示発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能動作開始電圧(V)[低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V)対象電線交流RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC20kV/1分間 (検知子~握り部間)伸長状態において
キュースナップ ACリーククランプメーター
共立電気計器(3件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781セット17日以内出荷小型高性能漏れ電流クランプメータ。周波数特性切換スイッチ付。データホールドスイッチ付。オートパワーセーブ機能付。外部磁界の影響が極めて少ない設計付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA (最小)連続使用時間(時間)約15(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約2使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)149×60×26確度交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
DCミリアンペアクランプメータ
共立電気計器(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか当日出荷から7日以内出荷4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能 プロセス計装やビル計装の信号測定に! 直流微少電流測定が可能 測定範囲0.01mA~120mA 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ 被測定導体径Φ6mm 4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能 バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン 測定部分を照らすLEDライト付 アナログ出力機能付付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40分解能0.01mAコード長さ(mm)700(センサ一体型)連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時)使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4記録計出力DC1mAに対してDC10mV動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ6mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)
接地抵抗計用補助接地棒
共立電気計器(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(2本)当日出荷接地測定工事のA種に必要な接地棒です。(2本1組)適合機種4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、4106、7100、7245電源単3乾電池寸法(縦×横)(mm)215×110RoHS指令(10物質対応)対応