絞り込み
医薬品医療機器等法
サイズ
ブランド
- 日本シグマックス(55)
- アルケア(29)
- 日本ヒューマンメディク(21)
- パシフィックサプライ(17)
- SIGMAX(シグマックス)(16)
- 竹虎(14)
- 酒井医療(14)
- 日本衛材(13)
- ビー・ブラウンエースクラップ(12)
- ファーストレイト(8)
- DR.MED(7)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(7)
- 3M(スリーエム)(6)
- イワツキ(5)
- オオサキメディカル(5)
- YDM(4)
- ベーテルプラス(4)
- アズワン(3)
- ダイヤ工業(3)
- ブランドをもっと見る

オオサキ ソフトシーネ
オオサキメディカル(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から7日以内出荷ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。 患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。 分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040医薬品医療機器等法一般医療機器
オオサキソフトシーネ(指用)
オオサキメディカル(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷ソフトウレタンの副木です。 患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。適合手足・指用厚さ(mm)10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040医薬品医療機器等法一般医療機器
スティフネックセレクト
レールダルメディカルジャパン(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷簡単にサイズ調節できる頸椎固定カラー。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000004医薬品医療機器等法一般医療機器
Dr.MED(R) フィンガースプリント
DR.MED(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷親指以外の4つの指に使用できます。 アルミニウムステーにより固定力を強化しています。 伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウムサイズフリーアズワン品番7-4295-01洗濯方法手洗い
ソフラットシーネⅡ
竹虎¥429~税込¥472~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷軟触性保護材付きの固定用シーネです。 ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。 肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000010医薬品医療機器等法一般医療機器
キャストライト・α(ロール)
アルケア(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1式(10缶)ほか当日出荷から翌々日出荷水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。 水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。 高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。 ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000036医薬品医療機器等法一般医療機器
DR.MED アームストラップ
DR.MED(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌々日出荷長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。 上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。 コンパクトで携帯に便利です。仕様左右兼用、洗濯可(手洗い)材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール包帯種類その他
コールシーネプラス
西尾衛生材料¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。 軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X10001000018医薬品医療機器等法一般医療機器
アルフェンス
アルケア¥1,998~税込¥2,198~1式(12枚)ほか翌々日出荷から5日以内出荷指や手部の副子として、優れた固定力が簡便に得られます。 肌側のウレタンフォームにより、患部をやさしく保護します。 固定部位にあわせて曲げ加工やハサミでの切断が可能です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000023医薬品医療機器等法一般医療機器
電動式ギプスカッター交換用ブレードL CB-06L
YDM¥3,800税込¥4,1801個当日出荷仕様交換用ブレードL寸法(mm)Φ65アズワン品番8-4586-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000640M201医薬品医療機器等法一般医療機器
アルミスプリント(板状)
日本シグマックス¥1,798~税込¥1,978~1式(6枚)ほか当日出荷から11日以内出荷アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。 手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。厚さ(mm)1.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022医薬品医療機器等法一般医療機器
プライトン・100(シーネ)
アルケア¥3,498~税込¥3,848~1式(10枚)翌々日出荷から7日以内出荷優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。 熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。 粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。 耐水性にも優れています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039医薬品医療機器等法一般医療機器
Dr.MED(R) 小指薬指スプリント
DR.MED¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷アルミニウムステーにより固定力を強化しています。 伸縮性・フィット性に優れたクッション素材を使用しています。 左右兼用の商品です。材質ナイロン・ポリエステル・アルミニウム洗濯方法洗濯可(手洗い)![頚椎固定用シーネ[ポリネックソフト] アルケア](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969152-220228-02.jpg)
頚椎固定用シーネ[ポリネックソフト]
アルケア(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷から6日以内出荷3層の発泡体構造により、ソフトな肌当たりで頸椎を固定します。患者様の首に合わせて、マイナス1cmの高さ調節が可能です。材質芯材/硬/軟質PE(ポリエチレン)発泡体・ウレタンフォーム、カバー/綿・天然ゴム洗濯方法洗濯可(カバーのみ手洗い)
カラーキーパーme(メッシュタイプ)
日本シグマックス¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷メッシュ素材を採用し、通気性に優れています。 2枚のシート(取り外し可能)を上下にずらして、高さを調節できます。 ホルムアルデヒドの含有量をベビー用品の基準値以下にしています。 面ファスナーの止め部分は外れにくい、ダブルストッパー方式。
Dr.PRO 首筋エアーストレッチ
ニーズ¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷エアーの力で首を伸ばしてストレッチ。スマホやパソコンなどで前に出がちな頭を本来の位置に戻し首の負担を軽減。首を伸ばして正しい姿勢をサポートします。※本品使用時の物理的な効果です。使用感には個人差があります。エアーポンプで空気圧の強さを自由に調節でき、首への負担や違和感を感じる前にリフレッシュ。面ファスナー仕様で首にサッと装着。サイズ調節もラクラク。テレビを観ながら、読書しながら、パソコンしながら首のストレッチ。電車やバスの長距離移動には首まくらとしても活躍します。材質本体:塩化ビニル樹脂、金具:真鍮(スズメッキ)、エアーポンプ:合成ゴム質量(g)113備考洗濯不可直径×高さ(cm)25×12.5
頚椎ハードカラー
DR.MED¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。材質ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)洗濯方法洗濯可(手洗い)
ベルト付つり包帯
プロト・ワン¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷ウエスト周りをベルトで留め、親指を内側の布テープの輪に通すことで腕を固定できます。ウエストベルトは取り外し可能です。材質綿・ナイロン洗濯方法洗濯可(手洗い)
ソフトベンダー
大塩整形医療¥4,898~税込¥5,388~1式(8缶)ほか翌々日出荷から7日以内出荷フェルト状のギプス下巻包帯です。 伸ばしながら巻くことができ、どんな形状にもぴったりと密着して巻くことができます。材質ウール、レーヨン、ポリエステル
オルソラップ
アルケア¥4,698税込¥5,1681式(12缶)ほか翌々日出荷ポリエステル100%で速乾性に優れ、快適な装着を提供する下巻材です。 特殊加工繊維により、クッション性とフィット性を高めています。 繊維の脱落が少なく衛生的です。
プラスランギプス (緑) ロール
アルケア¥4,798税込¥5,2781式(12缶)ほか翌々日出荷2種類の凝結時間(赤5~8分、緑3~5分)から目的に合わせて選択できます。 水の浸透が早く、粉落ちも少なく、操作性に優れています。 ガーゼ基布により、細部のモデリング性に優れています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000040医薬品医療機器等法一般医療機器
キャストシュー・WP
アルケア(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷独自の舟底形状の靴底で、つまずきにくくスムーズに足を運べます。 面ファスナー使用のため、1人でも簡単に着脱が可能です。 表面に撥水加工を施した防水素材。 左右兼用。
DR.MED 頚椎ソフトカラー
DR.MED(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷コットン生地でやさしい装着感です。3層の発泡フォームで頚椎を固定します。マジックテープで簡単に着脱が可能です。材質コットン、ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン
オルフィットソフトNS 厚さ3.2mm 8334.SOシリーズ
パシフィックサプライ¥20,980税込¥23,0781枚6日以内出荷比較的軟かな素材です。モールディングが容易で、成型後はフレキシブルなスプリントに仕上がります。抗バクテリア製のフィルムコーティングにより表面はサラサラで、繊維・体毛・皮膚に付着しません。フィルムコーキングは消毒用エタノールまたはサンドペーパーで剥し、加熱するとシート同士を接着できます。65℃という低い軟化温度により、患部に直接モールディングできます。仕様●厚さ3.2mm●穴:なし●サイズ600×450mm●色:ベージュ●軟化温度65℃以上●形状記憶性100%●算定項目:056副木(1)軟化成形使用型アズワン品番67-2516-58
オルフィットソフト 厚さ2.0mm 8333.SOシリーズ
パシフィックサプライ¥19,980税込¥21,9781枚5日以内出荷から6日以内出荷比較的軟かな素材です。モールディングが容易で、成型後はフレキシブルなスプリントに仕上がります。65℃という低い軟化温度により、患部に直接モールディングできます。ヒートガンで表面を加熱する事で、簡単にマジックテープ等の取り付けが可能です。再度お湯の中に入れると元の状態に戻り、やり直しが可能です。
厚紙副子 カーボスプリント カーボスプリント
タカチホメディカル¥3,698~税込¥4,068~1箱(15枚)ほか7日以内出荷から11日以内出荷コンパクトで加工しやすい厚紙副子です。水で浸して柔らかくした状態で固定すると、乾燥時には硬く成型されます。使用部位に合わせて、カットしてお使いいただけます。
ニールスプリントSP(ロール)3号
日本シグマックス¥9,998税込¥10,9981箱(1巻)翌々日出荷ポリエステル素材の織布に水硬化性樹脂を含浸させた芯材を使用。鋭い棘が出ず、切断面の処理が不要です。十分な固定力と扱いやすいモールディング性で患部をホールドします。装着したままでレントゲン撮影が可能です。サイズ(号)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10205002002医薬品医療機器等法一般医療機器
ギブス・繃帯剪刀
アズワン¥15,642税込¥17,2061個翌々日出荷仕様ギブス剪刀材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)230型番GS-1アズワン品番0-244-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006医薬品医療機器等法一般医療機器![頚椎カラー[パトリオット] WPA-7 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41113878-220228-02.jpg)
頚椎カラー[パトリオット] WPA-7
アズワン(1件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷前後の大きな窓により、触診・観察が容易です。段階調節の目安が分かり易いサイジングライン付きです。仕様経鼻カニューラ・酸素マスクストラップ用フック付き材質ウレタンフォーム・PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X000180S0001医薬品医療機器等法一般医療機器![ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NEシリーズ 日本衛材](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970613-220228-02.jpg)
ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NEシリーズ
日本衛材¥1,798~税込¥1,978~1箱翌々日出荷から12日以内出荷洗濯・オートクレーブによる再生が可能です。仕様伸縮率/約3倍以上(幅方向)材質ポリエステル100%![頚椎固定カラー[ハード] OH-001 ナビス(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25921647-220228-02.jpg)
頚椎固定カラー[ハード] OH-001
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷高さ調節できますので、頸部をしっかり固定できます。面ファスナーで簡単に着脱でき、ムレ防止の通気穴付きです。材質PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・ポリエステル、EVA
プラスランギプス ロール
アルケア¥4,798~税込¥5,278~1式(12缶)ほか翌々日出荷2種類の凝結時間(赤5~8分、緑3~5分)から目的に合わせて選択できます。 水の浸透が早く、粉落ちも少なく、操作性に優れています。 ガーゼ基布により、細部のモデリング性に優れています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000040医薬品医療機器等法一般医療機器
プライトン・100(ロール)
アルケア¥3,698~税込¥4,068~1式(4缶)翌々日出荷優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。 熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。 粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。 耐水性にも優れています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039医薬品医療機器等法一般医療機器






















![頚椎固定用シーネ[ポリネックソフト] アルケア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969152-220228-02.jpg)
















![頚椎カラー[パトリオット] WPA-7 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41113878-220228-02.jpg)
![ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NEシリーズ 日本衛材](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970613-220228-02.jpg)
![頚椎固定カラー[ハード] OH-001 ナビス(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25921647-220228-02.jpg)