絞り込み
検出方式
  • その他(1)
  • 反射型(14)
  • 反射型その他(1)
  • 回帰反射型(2)
  • 透過型(14)
  • 限定反射型(2)
検出距離(mm)
  • 12(2)
  • 80(3)
  • 110(2)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 200(2)
  • 240(2)
  • 250(2)
  • 290(2)
  • 300(3)
  • 315(3)
  • 700(3)
  • 1130(2)
  • 1300(2)
  • 1400(3)
  • 2800(2)
  • 3600(4)
  • その他(3)
ヘッド形状
  • -(4)
  • ネジ(9)
  • (7)
  • (1)
  • (7)
検出対象
  • その他(1)
  • 透明体(1)
ファイバ長(m)
  • 2
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(5)
  • 0.8(2)
  • 1(12)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(12)
  • 10(7)
  • -(8)
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(20)
  • omron(オムロン)(6)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・omron(オムロン)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
カラーファイバアンプ E3NX-CA omron(オムロン)カラーファイバアンプ E3NX-CAomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別材質(ケース)ポリカーボネート(PC)応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)420~700光源(発光波長)白色LED使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から44日以内出荷
ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
検出方式透過型曲げ半径(mm)R2保護構造IP67
エリアファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エリアファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヘッド形状ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)保護構造IP40仕様フリーカット可レンズ装着不可
ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ナット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)円柱型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形omron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から65日以内出荷
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
ファイバユニット omron(オムロン)ファイバユニットomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
ファイバセンサ E3NX-F omron(オムロン)ファイバセンサ E3NX-Fomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
新標準ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)新標準ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
保護構造IP67
狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)狭光芒ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
ファイバ長(m)2
液面ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)液面ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
46,980税込51,678
1個
32日以内出荷
検出方式反射型ファイバ長(m)2仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ4mmレンズ装着不可スリーブ機能許容曲げ半径(mm)保護チューブ: R20、ファイバ: R10ファイバータイプ接触式、液面検出
限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
用途ウェーハ着座確認長さ(mm)先端:W10xH15xD1.5保護構造IP30方向光軸:フラットオン検出距離(mm)(FAST)0~3.5 (FX-500シリーズの場合)、(FX-250の場合)STD : 0~4 / H-PWR : 0~5 / LONG : 0~4 / FAST : 0~3.5 / H-SPD : 0~2、(H-SP)0~2 (FX-500シリーズの場合)、(HYPR)0~5 (FX-500シリーズの場合)、(LONG)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(STD)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(U-LG)0~4.5 (FX-500シリーズの場合)対応セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット:可、プロテクトチューブ装着:不可、レンズ装着:不可形態検出:限定反射型使用周囲温度(℃)MAX:100、MIN:-40許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプ超小型スリーブ形状
透過型・耐熱狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)透過型・耐熱狭光芒ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
用途汎用仕様光軸精度・光軸傾き:±0.8°その他【スリーブ】無径(Φmm)光軸径・スポット:2.5使用温度範囲(℃)-40~105保護構造IP30検出方式透過型先端径(mm)Φ4方向【光軸】サイドビュー検出距離(mm)(FX-500シリーズ・FX-250の場合)STD・H-PWR・LONG : 3600/FAST : 2780/H-SPD : 930対応【フリーカット】可【セミカスタム】ファイバ長変更【レンズ装着】不可【プロテクトチューブ装着】不可先端長(mm)25mm許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(1.23MB)光ファイバ狭光芒
デジタルファイバセンサ ファイバー部 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ ファイバー部パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,690税込4,059
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(25.69MB)
ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ナット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ファイバ長(m)2型式反射型種類ナット型RoHS指令(10物質対応)対応
透過型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)透過型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
検出方式透過型検出距離(mm)STD:450、HYPR:1500、U-LG:920、LONG:730、FAST:250、H-SP:90 (FX-500シリーズの場合)ファイバ長(m)2仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP40先端径Φ1.5mmレンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能許容曲げ半径(mm)R1ファイバータイプ円柱型
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
16,880税込18,568
1個
32日以内出荷
ファイバ長(m)2仕様フリーカット○保護構造IP30使用周囲温度(℃)-40~+60曲げ半径(mm)R1
耐薬ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐薬ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
検出方式反射型検出距離(mm)STD:320、HYPR:600、U-LG:590、LONG:420、FAST:200、H-SP:75 (FX-500シリーズの場合)ファイバ長(m)2仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ5.5mmレンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能先端長(mm)16許容曲げ半径(mm)R4ファイバータイプ円柱型
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,598税込10,558
1個
32日以内出荷
反射型ファイバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射型ファイバーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
検出方式反射型ファイバ長(m)2先端径M3レンズ装着不可スリーブ機能ファイバータイプネジ型
耐薬品ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐薬品ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1個ほか
欠品中
種類ファイバユニット検出方式透過型ファイバ長(m)2
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から32日以内出荷

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

ファイバセンサ