絞り込み
検出方式
  • -(3)
  • その他(1)
  • 反射型(3)
  • 透過型(4)
  • 限定反射型(3)
検出距離(mm)
  • 2.5(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 150(1)
  • 1040(1)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
  • 1300(1)
  • 1350(1)
  • 1400(1)
  • 1500(1)
  • 1760(1)
  • 1800(1)
  • -(1)
  • その他(5)
ヘッド形状
  • -
  • その他(4)
  • ネジ(11)
  • (15)
  • (4)
  • (17)
検出対象
  • その他(1)
  • 液体(1)
ファイバ長(m)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 5(3)
ブランド
  • omron(オムロン)(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・azbil(旧:山武)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
カラーファイバアンプ E3NX-CA omron(オムロン)カラーファイバアンプ E3NX-CAomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別材質(ケース)ポリカーボネート(PC)応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)420~700光源(発光波長)白色LED使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から65日以内出荷
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
ファイバユニット omron(オムロン)ファイバユニットomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
379税込417
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
ファイバユニット E32シリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズomron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
ファイバユニットE32シリーズ限定反射形 omron(オムロン)ファイバユニットE32シリーズ限定反射形omron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形omron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
21,980税込24,178
1個
81日以内出荷
関連資料(3.16MB)
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から121日以内出荷

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

ファイバセンサ