絞り込み
ブランド
  • ifm electronic
  • omron(オムロン)(1)
検出距離(mm)
  • 0.5(1)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 40(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

近接センサ :「PC link」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
視覚的に確認しながらスイッチポイントを調整高IP保護で過酷な産業環境に最適高温媒体に使用位置検出またはレベル監視用
付属品ロックナット: 2材質PBT, PC, POM取付非埋込式外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92保護構造IP 65, IP 67, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)定格:25 ± 10 %、0.5~40ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 22使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, PUR, Φ 4 mm, 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)30感度調整保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN通信インターフェースIO-Link
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能出力負荷PNP/NPNの自動検出押しボタンまたはIO-Linkで簡単に空/満タン状態を調整静電放電に対する耐性
付属品ロックナット: 2材質外装: PBT, 押しボタン: TPE-U , LED 表示窓: PC取付非埋込式質量(g)88.2外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 90保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)20ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 20測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)10保護クラスII伝送方法COM1 (4,8 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)通信インターフェースIO-Link
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
視覚的に確認しながらスイッチポイントを調整点灯を見ながらスイッチポイントを確実に設定高IP保護で過酷な産業環境に最適高温媒体に使用位置検出またはレベル監視用
付属品ロックナット: 2材質PBT, PC, POM取付非埋込式質量(g)53.8外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92保護構造IP 65, IP 67, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)定格:25 ± 10 %ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 22使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)30感度調整保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP通信インターフェースIO-Link
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能出力負荷PNP/NPNの自動検出取付けアダプターと結束バンドで容易に取付け位置検出またはレベル監視用
材質外装: PBT グラスファイバー強化, 押しボタン: TPE-U , カバー: PC グラスファイバー強化取付非埋込式質量(g)46.6タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)20×14×48保護構造IP 65, IP 67, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100検出距離(mm)12 ± 10 %対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 17測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~80外装角形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 3×0.14 mm2保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)10保護クラスIII伝送方法COM1 (4,8 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)通信インターフェースIO-Link
近接センサ