絞り込み
検出距離(mm)
  • 600
  • 15(10)
  • 25(7)
  • 30(22)
  • 50(13)
  • 100(26)
  • 150(7)
  • 200(17)
  • 300(24)
  • 500(23)
  • 700(7)
  • 1000(36)
  • 2000(22)
  • 3000(20)
  • 4000(8)
  • 5000(13)
  • 10000(16)
  • 15000(13)
  • 20000(6)
  • 30000(15)
  • その他(14)
ヘッド形状
  • -(1)
  • (1)
ブランド
  • omron(オムロン)(1)
  • 北陽電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
アンプ内臓形光電センサ 北陽電機アンプ内臓形光電センサ北陽電機
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。
保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)光源赤色LED応答時間0.5ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ omron(オムロン)アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズomron(オムロン)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回電流出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

光電センサ