絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • シュナイダーエレクトリック(28)
  • ミネベアミツミ(15)
  • 渡辺電機工業(5)
  • マルチ計測器(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • LEM(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • Baumer(2)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • HOBUT(1)
  • RS PRO(1)
  • Lovato(1)
電源電圧(V)
  • DC24(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

デジタルパネルメータ :「CT」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
電力計 デジタル EEMシリーズ フエニックス・コンタクト電力計 デジタル EEMシリーズフエニックス・コンタクト
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの
仕様●高さ:96mm●幅:96mm●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:3●シリーズ:EEMアズワン品番65-7335-11
電流センサ フエニックス・コンタクト電流センサフエニックス・コンタクト
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ユニバーサル電流トランスデューサは、DC、AC、及び歪み電流の測定に使用されます。 0 → 10 V の出力では、0 → 100 A の入力電流が測定されます。DIN レールや取り付けプレートへの可変取り付けを使用し、3 極絶縁を備えています。周囲温度: -40 → 65 ℃ 保護等級: IP20
仕様●トランスタイプ:DINレール取付●センサ技術:電圧●電源電圧:20 → 30 V●シリーズ:MCR-SL-CUC-100-Uアズワン品番65-7283-46
AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクトAXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix セーフティモジュールは、Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。これは、安全ブリッジ技術 V3 システムで使用され、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET 又は PROFIBUS システムの任意の時点で Axioline F ステーションの一部として使用されます。コスト効果の高いシステム フレキシブル 設置時間の短縮 無料の SAFECONF ソフトウェアを使用して簡単に設定できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Axioline F です●電源電圧:5 V dc●出力数:4.8●コード番号:201-5387アズワン品番65-7346-78
PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能
電力計 デジタル 8桁 EEMシリーズ フエニックス・コンタクト電力計 デジタル 8桁 EEMシリーズフエニックス・コンタクト
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●表示桁数:8●フェーズの数:3●シリーズ:EEM
AXC コネクタ Axioline I/O用 診断モジュール フエニックス・コンタクトAXC コネクタ Axioline I/O用 診断モジュールフエニックス・コンタクト
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Axioline I/O を直接制御する Phoenix コントローラです。40 → +70 ℃ と広く使用されており、過酷な産業環境において最大限の性能を発揮し、取り扱いが簡単ですUSB経由で構成 Web サーバー - JAVA オプションのプラグインパラメータ化メモリとして、最大2 GBのSDカード イーサネットインターフェイス x 2 EMIに対する耐性を強化この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:AXC 1050 XC●シリーズ:AXC●タイプ:コネクタ●併用可能製品:Axioline I/O です●電源電圧:24 V dc●コード番号:201-5502アズワン品番65-7277-38
PSR-Mシリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPSR-Mシリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能
PTV 2シリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPTV 2シリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。高い拡張性:個々の要件に高い適応性を備えた、コスト効果の高い安全ソリューションです 取り扱いが簡単:ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単で、迅速な起動が可能です 詳細な診断:包括的で使いやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます
仕様●範囲:Axioline の製品です●シリーズ:PTV 2●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:安全システム●電源電圧:24 V●出力数:6●コード番号:220-5600アズワン品番65-7330-17
電力計 デジタル 8桁 EEMシリーズ フエニックス・コンタクト電力計 デジタル 8桁 EEMシリーズフエニックス・コンタクト
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの世界に道が開くようになります。24 V 品が揃っています。直感的な設置方法で、わずか 3 ステップでエネルギーを測定できます ウィザード の直接接続により、配線と設定にかかる労力を軽減できます 従来のロゴスキーコイル インテリジェントな Web サーバーとディスプレイで、試運転とサービスを簡単に実行できます 機能 主な構成機能を停止することを目的としたデータ保護 およびインターフェイス 将来を見据えたコミュニケーションにより、制御システムや管理システムに迅速に統合できます ソリューションとデジタルサービス EMpro エネルギー測定器は、COMPLETE シリーズに属しています システム
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●表示桁数:8●フェーズの数:3●シリーズ:EEM●コード番号:220-5798アズワン品番65-7329-93
電力計 デジタル EEMシリーズ フエニックス・コンタクト電力計 デジタル EEMシリーズフエニックス・コンタクト
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの世界に道が開くようになります。24 V 品が揃っています。直感的な設置方法で、わずか 3 ステップでエネルギーを測定できます ウィザード の直接接続により、配線と設定にかかる労力を軽減できます 従来のロゴスキーコイル インテリジェントな Web サーバーとディスプレイで、試運転とサービスを簡単に実行できます 機能 主な構成機能を停止することを目的としたデータ保護 およびインターフェイス 将来を見据えたコミュニケーションにより、制御システムや管理システムに迅速に統合できます ソリューションとデジタルサービス EMpro エネルギー測定器は、COMPLETE シリーズに属しています システム
仕様●高さ:80mm●幅:90mm●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:3●シリーズ:EEM●コード番号:220-5794アズワン品番65-7330-85
PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
電源電圧(V)24
PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
PhoenixContact安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3つの安全機能を備え、最大160個のI/Oを処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PLe又はSIL3までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです個々の要件ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができますEN81-20に準拠したリフト用途に適していますハウジングの幅がわずか22.6mmと狭くなっています
PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
PSR Mシリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPSR Mシリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。高い拡張性:個々の要件に高い適応性を備えた、コスト効果の高い安全ソリューションです 取り扱いが簡単:ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単で、迅速な起動が可能です 詳細な診断:包括的で使いやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます
仕様●範囲:PSR●シリーズ:PSR M●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:安全システム●電源電圧:24 V●入力数:12●出力数:10●コード番号:220-5731アズワン品番65-7331-99
PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

fctb特集
おすすめ人気ランキング
デジタルパネルメータ