COM ポート変換アダプターPro-face(シュナイダーエレクトリック)当日出荷
シリアルインターフェイスに RS-422 用通信オプションを接続するためのピンアサイン変換アダプター
用途本体COM1ポートにCOM2 専用の通信オプションを接続するpin変換アダプタ
表示機付きコントローラー STC6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷から4日以内出荷
表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラーオールインワンで省配線・省スペース!!標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。
仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1電源24Vdc寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB表示色TFTカラー 262144色ディスプレイ5.7型(VGA)プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定)パネルカット寸法(mm)H156×W123.5最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可)Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
コネクター端子台変換アダプターPro-face(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から3日以内出荷
シリアルインターフェイスの出力を RS-422 用端子台に置き換えて使用できるアダプター
オンラインアダプタPro-face(シュナイダーエレクトリック)96日以内出荷
用途RS-422/485接続時の通信に必要な終端アダプタ適合機種ST3000/COM2用
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
ページ: 1/ 3