絞り込み
定格電流(A)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
極数
  • 2(1)
  • 3(1)
定格電圧(V)
  • DC60
  • 100(2)
  • 250(2)
  • AC100/230/440(3)
  • AC100/200(51)
  • AC100/200/415(2)
  • AC100(72)
  • AC100~200(8)
  • AC100~415(2)
  • AC100~440(5)
  • AC110(2)
  • AC200(69)
  • AC200~415(2)
  • AC200~500(3)
  • AC240(11)
  • AC415(22)
  • AC440(9)
  • AC500(14)
  • DC125(6)
  • DC250(4)
  • その他(7)
フレーム(AF)
  • 30(1)
  • 50(1)
ブランド
  • 三菱電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ三菱電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器