ノーヒューズブレーカ NCS-F河村電器産業(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC200極数・素子数2P2E質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式適合安全規格電気用品安全法
ブレードブレーカ NAS河村電器産業当日出荷
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100-200接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数2P2E仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)外形寸法(mm)10×95.6×65外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
ブレードブレーカ ZAS河村電器産業翌々日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数2P2E質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ NLH河村電器産業翌々日出荷から21日以内出荷
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
接続可能電線(mm2)8外形寸法(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用引きはずし方式熱動電磁式逆接続可フレーム(AF)50
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL河村電器産業(1件のレビュー)翌々日出荷から21日以内出荷
協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)AC100/200極数・素子数3P2E仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W動作時間1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
手元開閉器 NSB河村電器産業3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1.0色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5
漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ河村電器産業7日以内出荷から13日以内出荷
付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個質量(kg)0.16定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8逆接続可極数・素子数2P0E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
ノーヒューズブレーカ SS河村電器産業3日以内出荷から4日以内出荷
電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
定格電圧(V)AC100接続可能電線(mm2)8極数・素子数2P1E付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×70×38接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)定格遮断容量(kA)5(AC100V)引きはずし方式熱動式逆接続可フレーム(AF)30
手元開閉器 NSBO河村電器産業3日以内出荷から6日以内出荷
仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
ブレードブレーカ(自家発電連系用) ZAS-S河村電器産業3日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)30接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数3P2E質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用)相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V)引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)30逆接続可フレーム(AF)30
漏電ブレーカ(自家用発電連系 ZH 63シリーズ河村電器産業3日以内出荷から13日以内出荷
仕様仕様:ホーム分電盤主幹用付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.45定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)60動作時間(s)0.1以内
ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用)河村電器産業3日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続可能電線(mm2)22極数・素子数3P3E仕様単3中性線欠相保護付付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.43外形寸法(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)主な用途自家用発電連系用(2次送り用)相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)350フレーム(AF)60
相間バリアテンパール工業税込¥1,538¥1,398
端子カバーテンパール工業税込¥2,858~¥2,598~
配線用遮断器テンパール工業税込¥13,178~¥11,980~