配線用遮断器本体 (17) カテゴリ: 配線用遮断器ブランド: 日東工業すべて解除
安全ブレーカー 日東工業 (29件のレビュー) 当日出荷
極数・素子数 2P2E 定格電圧(V) AC100、AC100/AC200(単3) 付属品 端子カバー、木ねじ 寸法A(mm) 32 寸法D(mm) 53.5 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 36.2 端子構造 ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2 ) Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA) 1.5 基準周囲温度(℃) 25 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可 フレーム(AF) 30 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 当日出荷 から 6日以内出荷
プラグインスリムサーキットブレーカ
用途 アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm) (横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造 (負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 当日出荷 から 8日以内出荷
プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
用途 アイセーバー用分岐ブレーカ 極数 2P2E 外形寸法(mm) (横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造 (負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン 定格電圧 AC V 100/200
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 翌々日出荷 から 16日以内出荷
用途 モータ保護兼用 付属品 端子カバー 寸法D(mm) 80 寸法B(mm) 125 寸法C(mm) 62 逆接続 不可 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ 日東工業 5日以内出荷
プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
適合 相:切替不可・電圧:切替不可(相切替・電源切替) 質量(kg) 単体:0.57 サイズ フレーム:50AF 容量 定格遮断:5(kA AC200V AC100V) 規格 電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2 定格電流(A) 30 適合電線(mm2 ) max.22 対応 過電流引き外し方法:完全電磁式 保護機能 漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造 負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子 動作時間 0.1sec以内 定格感度電流(mA) 30 極数・素子数 3P3E 適合圧着端子 R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(V) AC100-200
PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ 日東工業 4日以内出荷
極数・素子数 3P3E 定格使用電圧(AC V) 100/200(単3) フレーム(AF) 30 寸法A(mm) 36 寸法D(mm) 55 寸法C(mm) 44 JIS(sym)定格遮断容量(kA) AC100/200V(単3用):2.5 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
感震機能付サーキットブレーカ 日東工業 4日以内出荷
仕様 モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 適合規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2 定格電圧(V) AC100-200両用 表示 感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度 動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm) 78 保護機能 感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用 相線式 3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 外形寸法A(mm) 100 外形寸法B(mm) 98 逆接続 不可 警報出力 ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm) 60 極数・素子数 3P3E 警報の表示 ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm) 25 取付寸法G(mm) 84 取付寸法H(mm) M4
感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ 日東工業 4日以内出荷
仕様 ●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 付属品 端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル 適合規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 定格電圧(V) AC100-200両用 表示 感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度 動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm) 78 保護機能 感震・過負荷・短絡保護兼用 相線式 3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 端子構造 線押え端子M5 接続可能電線(mm2 ) 最大22 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200) 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 外形寸法A(mm) 75 外形寸法B(mm) 98 逆接続 不可 警報出力 ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm) 60 極数・素子数 3P3E 適合圧着端子 R2-5~CB22-5S フレーム(AF) 50 警報の表示 ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm) 25 取付寸法G(mm) 112
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 6日以内出荷
漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途 アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm) (横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造 (負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 6日以内出荷
CT内臓プラグインスリムサーキットブレーカ
用途 アイセーバー用分岐ブレーカ 極数 2P2E 外形寸法(mm) (横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造 (負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン 定格電圧 AC V 100/200
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業 8日以内出荷
単3中性線欠相保護付
用途 サーキットブレーカ(協約型) その他 【定格不足過電圧】AC120 適合規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 / JIS C 8211 Ann2 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 75×98×78(60) 定格電流(A) 50(基準周囲温度40度) 保護機能 過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式 1Φ3W JIS(sym)定格遮断容量(kA) ICU(AC100/200V)5 端子構造 線押え端子 M5 逆接続 不可 極数・素子数 3P2E 適合圧着端子 R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(AC V) 100/200(単3) アンペア 50AF 引外し方式 【過電流】完全電磁式 定格動作過電圧(V) 【欠相保護機能】AC135 定格過電圧動作時間(秒) 0.5以内
相間バリア テンパール工業 税込 ¥ 1,538 ¥ 1,398 バスケットへ
端子カバー テンパール工業 税込 ¥ 2,858 ~ ¥ 2,598 ~
配線用遮断器 テンパール工業 税込 ¥ 13,178 ~ ¥ 11,980 ~