AKER 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMDAKER5日以内出荷から7日以内出荷
AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×0.75高さ(mm)0.75ピン数(ピン)4周波数(MHz)(標準)16動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)100負荷キャパシタンス(pF)12
AKER 水晶振動子, 4MHz, 表面実装, 2-pin, HC-49-US SMDAKER7日以内出荷
CAA
長さ(mm)13.5幅(mm)4.8寸法(mm)13.5×4.8×4.6高さ(mm)4.6ピン数(ピン)2周波数(MHz)(標準)4動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)120負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
AKER 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMDAKER7日以内出荷
C5S
長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3.2×1高さ(mm)1ピン数(ピン)4周波数(MHz)(標準)24動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)50負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±30
AKER 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMDAKER7日以内出荷
C7S
長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.1高さ(mm)1.1ピン数(ピン)4周波数(MHz)(標準)24動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)30負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±30
AKER 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, HC-49-US SMDAKER7日以内出荷
CAA
長さ(mm)13.5幅(mm)4.8寸法(mm)13.5×4.8×4.6高さ(mm)4.6ピン数(ピン)2周波数(MHz)(標準)8動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
AKER 水晶振動子 11.0592MHz 表面実装 2-pin HC-49-US SMD 基本波AKER7日以内出荷
仕様標準周波数 = 11.0592MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = HC-49-US SMDピン数 = 2長さ = 13.5mm幅 = 4.8mm高さ = 4.6mm寸法 = 13.5 x 4.8 x 4.6mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±50ppmシリーズ抵抗 = 50Ω周波数エージング = ±5 ppm/年(初年度)、±3 ppm/年(2年目以降)動作温度 Min = -40 ℃発振モード = 基本波RoHS指令(10物質対応)対応
AKER 水晶振動子 20MHz 表面実装 4-pin HC-49-US SMD 基本波AKER7日以内出荷
仕様標準周波数 = 20MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = HC-49-US SMDピン数 = 4長さ = 13mm幅 = 4.7mm高さ = 5.2mm寸法 = 13 x 4.7 x 5.2mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±50ppmシリーズ抵抗 = 40Ω周波数エージング = ±5 ppm/年(初年度)、±3 ppm/年(2年目以降)動作温度 Min = -40 ℃発振モード = 基本波RoHS指令(10物質対応)対応
AKER 水晶振動子, 20MHz, 表面実装, 4-pin, SMDAKER7日以内出荷
AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×0.75高さ(mm)0.75ピン数(ピン)4周波数(MHz)(標準)20動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)100負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±30
AKER 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMDAKER7日以内出荷
C5S
長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3.2×1高さ(mm)1ピン数(ピン)4周波数(MHz)(標準)25動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)50負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±30
AKER 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMDAKER7日以内出荷
AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×0.75高さ(mm)0.75ピン数(ピン)4周波数(MHz)(標準)25動作温度(℃)(Max)125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)100負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±100周波数許容性(ppm)±50
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980