絞り込み
ブランド
  • LORLIN
  • onsemi(1,087)
  • シュナイダーエレクトリック(921)
  • MICROCHIP(838)
  • SIEMENS(814)
  • VISHAY(805)
  • DiodesZetex(754)
  • HAMMOND(659)
  • STMicro(603)
  • XP POWER(483)
  • ON SEMICONDUCTOR(473)
  • RS PRO(453)
  • 東芝(443)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(442)
  • Texas Instruments(409)
  • INFINEON(375)
  • nexperia(332)
  • EATON(イートン)(291)
  • ABB(286)
  • Panasonic(パナソニック)(261)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lorlin ロータリスイッチ,3極, パネルマウント CK1032 LORLINLorlin ロータリスイッチ,3極, パネルマウント CK1032LORLIN
759税込835
1個
翌々日出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tabコンタクト材質 = 黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,3極, PCB CK1052 LORLINLorlin ロータリスイッチ,3極, PCB CK1052LORLIN
549税込604
1個
5日以内出荷
はんだ端子バージョンについては、品番 ; 739-2930 739-2930 を参照してください。. 小型ウエハースイッチ - CK シリーズ. さまざまなスイッチ構成の Lorlin CK ロータリスイッチのメトリック製品です。これらのパネル取り付け型シングルウェハーロータリスイッチは、銀メッキの接点を持ち、調整可能な回転リミットストッパーを備えていますが、品番 ; 739-2921 739-2921 を除き、無停止の連続回転を特徴としています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 基板端子 耐電圧: 1500 V ac UL-VO 定格 ボディ径:27.5 mm 30 o インデックス ノンショーティング BBM(ブレーク・ビフォワ・メーク)接点 調整可能なストップと連続回転のオプション 長さ50mmのメトリック軸、直径6mmのスピンドルには、コレットノブを簡単に取り付けられるようにフラットがありません。ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin 基板用ロータリスイッチ 12極 パネルマウント LORLINLorlin 基板用ロータリスイッチ 12極 パネルマウントLORLIN
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様スイッチカテゴリ:ロータリースイッチ●極数:1●ポジション数:12●接点構成:SP12T●定格電圧:110Vac/dc、12Vac/dc●コンタクト定格電流(A):1 at 12V●コンタクト材質:真鍮 CZ108 銀メッキ●実装タイプ:パネルマウント、PCB●末端様式:はんだ●動作温度(℃):-30~+85●取付穴サイズ(mm):10●寿命:10000サイクル以上
Lorlin ロータリスイッチ 4極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 4極LORLIN
939税込1,033
1個
7日以内出荷
Lorlin ロータリスイッチ 12極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 12極LORLIN
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
Lorlin ロータリスイッチ LORLINLorlin ロータリスイッチLORLIN
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
キースイッチ, Lorlin LORLINキースイッチ, LorlinLORLIN
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ CKS1049 LORLINLorlin ロータリスイッチ CKS1049LORLIN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Lorlin CKSシリーズIP67シールドロータリスイッチ. CKSシリーズは、一般的なCKと同じ形状、フィット、電気定格を備えるように設計されています。 ただし、IP66 / IP67等級のフロントパネルシールが追加されています。 切り替え動作の減衰と軸遊びの低減により、さまざまな信号用途に適した高品質のシングルデッキ多極スイッチを確実に作成できます。 このスイッチには、各スイッチに対して最大12ポジションの極が最大4極あります。 はんだ又は基板端子のオプションもあります。. 英国製 費用効果の高いシングルウェハースイッチ 27.5 mm径の成形 標準30°インデックス はんだ又は基板端子 スイッチ当たり最大4極 最大12ポジション ショート(メークビフォアブレーク30°インデックスのみ)又はノンショート(ブレークビフォアメーク)コンタクト インデックスの抑制とシャフト遊びの低減によるスムーズな感触 IP66シール構造のフロントパネル 強い水流から保護 IP67シール構造のフロントパネル 水深1 mへの一時的な浸漬の効果に対する保護(補助が必要)
仕様定格電圧 = 250 V ac/dc, 24V dc幅 = 26.2 (Dia.)mm寸法 = 26.2 (Dia.) x 64.1mm末端様式 = Solder TagIP保護等級 = IP67接触タイプ = ノンショートRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,4極, パネルマウント CK1061 LORLINLorlin ロータリスイッチ,4極, パネルマウント CK1061LORLIN
6,498税込7,148
1袋(5個)
7日以内出荷
; 739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 150 mAスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 250V ac/dc径 = 27.5mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 71.1mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだアプリケーション = 低電力動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,6極, パネルマウント CK1030 LORLINLorlin ロータリスイッチ,6極, パネルマウント CK1030LORLIN
859税込945
1個
翌々日出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = DPSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 6コンタクトの数 = 2定格電圧 = 250 V dc, 250V ac深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tabコンタクト材質 = 黄銅銀めっきmmRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,6極, パネルマウント CK1060 LORLINLorlin ロータリスイッチ,6極, パネルマウント CK1060LORLIN
6,698税込7,368
1袋(5個)
7日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = DPSTコンタクト定格電流 = 150 mAスイッチの位置の数 = 6コンタクトの数 = 2定格電圧 = 250V ac/dc径 = 27.5mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 71.1mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだアプリケーション = 低電力機械的寿命 = >10000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,12極, パネルマウント CK1029 LORLINLorlin ロータリスイッチ,12極, パネルマウント CK1029LORLIN
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = SPSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 12コンタクトの数 = 1定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tab動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,4極, PCB CK1051 LORLINLorlin ロータリスイッチ,4極, PCB CK1051LORLIN
799税込879
1個
5日以内出荷
はんだ端子バージョンについては、品番 ; 739-2930 739-2930 を参照してください。. 小型ウエハースイッチ - CK シリーズ. さまざまなスイッチ構成の Lorlin CK ロータリスイッチのメトリック製品です。これらのパネル取り付け型シングルウェハーロータリスイッチは、銀メッキの接点を持ち、調整可能な回転リミットストッパーを備えていますが、品番 ; 739-2921 739-2921 を除き、無停止の連続回転を特徴としています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 基板端子 耐電圧: 1500 V ac UL-VO 定格 ボディ径:27.5 mm 30 o インデックス ノンショーティング BBM(ブレーク・ビフォワ・メーク)接点 調整可能なストップと連続回転のオプション 長さ50mmのメトリック軸、直径6mmのスピンドルには、コレットノブを簡単に取り付けられるようにフラットがありません。ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 250 V dc, 250V ac深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,3極, パネルマウント CK1062 LORLINLorlin ロータリスイッチ,3極, パネルマウント CK1062LORLIN
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mAスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250V ac/dc径 = 27.5mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 71.1mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだアプリケーション = 低電力ケースの材質 = ナイロン6.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,12極, パネルマウント CK1059 LORLINLorlin ロータリスイッチ,12極, パネルマウント CK1059LORLIN
6,698税込7,368
1袋(5個)
7日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = SPSTコンタクト定格電流 = 150 mAスイッチの位置の数 = 12コンタクトの数 = 1定格電圧 = 250V ac/dc径 = 27.5mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 71.1mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだアプリケーション = 低電力ケースの材質 = ナイロン6.6CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,4極, パネルマウント CK1031 LORLINLorlin ロータリスイッチ,4極, パネルマウント CK1031LORLIN
899税込989
1個
5日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tab動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ CKS1051 LORLINLorlin ロータリスイッチ CKS1051LORLIN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Lorlin CKSシリーズIP67シールドロータリスイッチ. CKSシリーズは、一般的なCKと同じ形状、フィット、電気定格を備えるように設計されています。 ただし、IP66 / IP67等級のフロントパネルシールが追加されています。 切り替え動作の減衰と軸遊びの低減により、さまざまな信号用途に適した高品質のシングルデッキ多極スイッチを確実に作成できます。 このスイッチには、各スイッチに対して最大12ポジションの極が最大4極あります。 はんだ又は基板端子のオプションもあります。. 英国製 費用効果の高いシングルウェハースイッチ 27.5 mm径の成形 標準30°インデックス はんだ又は基板端子 スイッチ当たり最大4極 最大12ポジション ショート(メークビフォアブレーク30°インデックスのみ)又はノンショート(ブレークビフォアメーク)コンタクト インデックスの抑制とシャフト遊びの低減によるスムーズな感触 IP66シール構造のフロントパネル 強い水流から保護 IP67シール構造のフロントパネル 水深1 mへの一時的な浸漬の効果に対する保護(補助が必要)
仕様定格電圧 = 250 V ac/dc, 24V dc幅 = 26.2 (Dia.)mm寸法 = 26.2 (Dia.) x 64.1mm末端様式 = PCBIP保護等級 = IP67接触タイプ = ノンショート°RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin DSL-6-KEY-COMMON キースイッチ キー LORLINLorlin DSL-6-KEY-COMMON キースイッチ キーLORLIN
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:キー●併用可能製品:ロックスイッチ●19 mm高セキュリティインパルスキースイッチ - DSLシリーズ K5325. ディンプル加工された6つのピンロックを使用したキーロックスイッチ パネルの前面に取り付けられているロックとスイッチ 1つのロックあたり2つのキーからなるコモンキー形状 追加のキーを注文する場合は、品番 ; 562-612 562-612 を参照 90°のロック移動 はんだ端子 接点定格: 5 A @ 115 V ac、3 A @ 30 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin 基板用ロータリスイッチ 5極 LORLINLorlin 基板用ロータリスイッチ 5極LORLIN
1,310税込1,441
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:0.5 A●スイッチの位置の数:5●コンタクトの数:2●定格電圧:250 V ac, 250 V dc●幅:35.25mm●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:31.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin 基板用ロータリスイッチ 3極 LORLINLorlin 基板用ロータリスイッチ 3極LORLIN
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:0.5 A●スイッチの位置の数:3●コンタクトの数:3●定格電圧:250 V ac, 250 V dc●幅:35.25mm●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●投角:30°RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin 基板用ロータリスイッチ 2極 LORLINLorlin 基板用ロータリスイッチ 2極LORLIN
850税込935
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DP●コンタクト定格電流:0.5 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:4●定格電圧:250 V ac, 250 V dc●幅:35.25mm●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●コンタクト材質:りん青銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin 基板用ロータリスイッチ 12極 LORLINLorlin 基板用ロータリスイッチ 12極LORLIN
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4P●コンタクト定格電流:0.5 A●スイッチの位置の数:12●コンタクトの数:1●定格電圧:250 V ac, 250 V dc●幅:35.25mm●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:31.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 8極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 8極LORLIN
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 7極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 7極LORLIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 6極 パネルマウント LORLINLorlin ロータリスイッチ 6極 パネルマウントLORLIN
6,830税込7,513
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 6極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 6極LORLIN
940税込1,034
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 5極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 5極LORLIN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 4極 パネルマウント LORLINLorlin ロータリスイッチ 4極 パネルマウントLORLIN
2,998税込3,298
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Lorlin ロータリスイッチ 3極 パネルマウント LORLINLorlin ロータリスイッチ 3極 パネルマウントLORLIN
4,298税込4,728
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ LORLINLorlin ロータリスイッチLORLIN
699税込769
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ 2極 LORLINLorlin ロータリスイッチ 2極LORLIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Lorlin ロータリスイッチ 12極 パネルマウント LORLINLorlin ロータリスイッチ 12極 パネルマウントLORLIN
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
キーロックスイッチ, Lorlin LORLINキーロックスイッチ, LorlinLORLIN
4,450税込4,895
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高セキュリティキースイッチ, Lorlin, 4極, 90° LORLIN高セキュリティキースイッチ, Lorlin, 4極, 90°LORLIN
3,630税込3,993
1個
7日以内出荷
仕様ポジション数:4 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP 、 コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:亜鉛合金クロムめっき 、 ベゼルの形状:丸型 、 パネルからの奥行き:48.7mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:黄銅銀めっき 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 2つのキーが付属. 19 mm高セキュリティキースイッチ - CKLシリーズ. 成形シングルウエハースイッチ アンチピックシステムに内蔵の8ディスクロック 4キー引き抜きポジション フラットダブルエントリキー(キーコード85000) 全360°のロック移動 パネルのフロントに挿入されたロックと、背面から挿入されたCKモジュールの2つの部分から構成 ノンショートタイプのBBMコンタクト パス用キー(共通コンビネーション) パネル厚: 3.0 mmRoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート