絞り込み
抵抗値(Ω)
  • 3(1)
  • 200(2)
抵抗変化特性
  • B(1)
  • 直線形(1)
公称抵抗値(Ω)
  • 200
  • 3(2)
  • 50(2)
  • 100(7)
  • 500(9)
  • 1000(15)
  • 2000(11)
  • 3000(3)
  • 5000(13)
  • 10000(21)
  • 20000(15)
  • 30000(3)
  • 50000(13)
  • 100000(13)
  • 200000(6)
  • 250000(4)
  • 500000(11)
  • 1000000(10)
  • 2000000(8)
  • その他(2)
ブランド
  • 東京コスモス電機(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗値(Ω)から絞り込む
3(1)
200(2)
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)200単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 200Ω 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 200Ω東京コスモス電機
699税込769
1個
欠品中
定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります

ボリューム